VESTIL DRUM-LRT-DC Dispozitiv de ridicare/rotator/transportor alimentat cu curent continuu din oțel, 550 lb. Capacitate, negru/galben

În stoc
Articol: AG7QWT Model: DRUM-LRT-DC

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,707.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicare și transportor de tambur
baterii incluseDa
Capacitate550 lbs.
Caster LockNu
Material de rotireNailon
CuloriGalben închis
Adâncime61 "
Drum dia.24 "
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburOțel, fibră
Dia Caster fata.7"
Lățimea roții frontale2"
Înălţime88 "
Includeîncărcător baterie
Tipul picioruluiFixed
Lungime61 "
Ridicați înălțimea62 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de baterii1
Numărul de role4
Sursa de putereFără fir electric
Înălțimea ridicată67" (orizontală)
Dia rotor spate.7"
Lățimea roții din spate2"
Rotație360 grade
Înălțime ridicată pe verticală62 "
Voltaj12V
Lăţime36.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 283.05
Înălțimea navei (cm)223.52
Lungimea navei (cm)154.94
Lățimea navei (cm)92.08
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de bateriibaterii incluseMaterial de rotireSursa de putereVoltajLăţimeCuloriAdâncimePreț
VESTIL DRUM-LRT Liftor/Rotator/Transportor manual din oțel, 550 lb. Capacitate, galben/negru | AG7QWQ TAMBUR-LRT--NailonManual-33 "Galben, negru52 "€4,547.26
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-AIR Dispozitiv de ridicare a tamburului/rotator/transportator cu aer din oțel, 550 lb. Capacitate, negru/galben | AG7QWR TAMBUR-LRT-AER--NailonPneumatic-31 "Galben închis57 "€12,397.74
VESTIL DRUM-LRT-DC-II Lifter/Rotator/Transportor alimentat cu curent continuu din oțel, 550 lb. Capacitate, negru/galben | AG7QWU TAMBUR-LRT-DC-II2DaMatriță pe cauciucFără fir electric24V36.25 "Galben închis61 "€14,041.69
VESTIL DRUM-LRT-DC-SCL Dispozitiv de ridicare a tamburului alimentat de curent continuu din oțel cu cântar, 550 lb. Capacitate, negru/galben | AG7QWV TAMBUR-LRT-DC-SCL62Matriță pe cauciucFără fir electric24V61.81 "Galben închis34.625 "€21,382.36
VESTIL DRUM-LRT-II Manual de ridicare/rotator/transportor de tambur | AG7QWY TAMBUR-LRT-II--NailonManual-34 "Galben, negru51.5 "€5,970.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DRUM-LRT-DC Dispozitiv de ridicare/rotator/transportor alimentat cu curent continuu din oțel, 550 lb. Capacitate, negru/galben
€12,707.82 /unitate