VESTIL DRUM-LRT-II Dispozitiv de ridicare/rotator/transportor manual

În stoc
Articol: AG7QWY Model: DRUM-LRT-II

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,970.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicare și transportor de tambur
Capacitate550 lbs.
Caster LockNu
Material de rotireNailon
CuloriGalben, negru
Adâncime51.5 "
Ora în jos24.28 sec.
Drum dia.24 "
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburOțel, fibră
Dia Caster fata.5 9 / 10 "
Lățimea roții frontale1 1 / 4 "
Dia roata fata.5-9 / 10 In.
Lățimea roții din față1-1 / 4 In.
Raport de transmisie1:42
Înălţime82.63 "
Tipul picioruluiStraddle pivotant
Lungime51.5 "
Ridicați înălțimea67 "
Dimensiunea catargului82 5 / 8 "
Tip catargSingur
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Număr de ture42 de rotații pentru rotație completă
Sursa de putereManual
Pompe de ridicat71
Înălțimea ridicată67" (orizontală)
Dia rotor spate.7"
Lățimea roții din spate2"
Rotație360 grade
Diametrul roții de direcție.7"
Lățimea roții de direcție2"
Înălțime ridicată pe verticală62 "
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 191.7
Înălțimea navei (cm)209.87
Lungimea navei (cm)130.81
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de bateriibaterii incluseMaterial de rotireSursa de putereVoltajLăţimeCuloriAdâncimePreț
VESTIL DRUM-LRT Liftor/Rotator/Transportor manual din oțel, 550 lb. Capacitate, galben/negru | AG7QWQ TAMBUR-LRT--NailonManual-33 "Galben, negru52 "€4,547.26
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-AIR Dispozitiv de ridicare a tamburului/rotator/transportator cu aer din oțel, 550 lb. Capacitate, negru/galben | AG7QWR TAMBUR-LRT-AER--NailonPneumatic-31 "Galben închis57 "€12,397.74
VESTIL DRUM-LRT-DC Dispozitiv de ridicare/rotator/transportor alimentat cu curent continuu din oțel, 550 lb. Capacitate, negru/galben | AG7QWT TAMBUR-LRT-DC1DaNailonFără fir electric12V36.25 "Galben închis61 "€12,707.82
VESTIL DRUM-LRT-DC-II Lifter/Rotator/Transportor alimentat cu curent continuu din oțel, 550 lb. Capacitate, negru/galben | AG7QWU TAMBUR-LRT-DC-II2DaMatriță pe cauciucFără fir electric24V36.25 "Galben închis61 "€14,041.69
VESTIL DRUM-LRT-DC-SCL Dispozitiv de ridicare a tamburului alimentat de curent continuu din oțel cu cântar, 550 lb. Capacitate, negru/galben | AG7QWV TAMBUR-LRT-DC-SCL62Matriță pe cauciucFără fir electric24V61.81 "Galben închis34.625 "€21,382.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DRUM-LRT-II Dispozitiv de ridicare/rotator/transportor manual
€5,970.03 /unitate