Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEBSTONE 41416HV Bilă cu flanșă rotativă Vlvcu scurgere 1-1/2 inch | AD3PRE 40L204

WEBSTONE 41416HV Rotire bilă cu flanșă Vlvcu scurgere 1-1/2in

În stoc
Element: AD3PRE Model: 41416HVCrucea Ref: 40L204
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
€272.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu bilă cu flanșă rotativă cu scurgere
Se potrivește cu pompaOrice pompă standard cu flanșă
MaterialAlamă
Max. Temperatura de funcționare.250 grade
Presiune maximă600 psi
Dimensiunea conductei1-1 / 2 FNPT
Proiectarea supapelorFlanșă rotativă
Tipul supapeiMinge cu 3 căi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.764
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
WEBSTONE 41413 Rotire Flanșă Bilă Vlv Cu Drenaj 3/4in | AD3PRB 40L201 414133/4 FNPT€145.94
WEBSTONE 41414HV Supapă cu bilă cu flanșă rotativă cu scurgere 1 inch | AD3PRC 40L202 41414HV1 FNPT€160.63
WEBSTONE 41415HV Bilă cu flanșă rotativă Vlvcu scurgere 1-1/4in | AD3PRD 40L203 41415HV1-1 / 4 FNPT€205.37
WEBSTONE 51413 Rotire Flanșă Bilă Vlv Cu Drenaj 3/4in | AD3PRF 40L205 514133/4 SWT€128.02
WEBSTONE 51414HV bilă cu flanșă rotativă Vlv cu scurgere 1 in | AD3PRG 40L206 51414HV1 SWT€157.63
WEBSTONE 51415HV Bilă cu flanșă rotativă Vlvcu scurgere 1-1/4in | AD3PRH 40L207 51415HV1-1 / 4 SWT€196.99
WEBSTONE 51416HV Bilă cu flanșă rotativă Vlvcu scurgere 1-1/2 inch | AD3PRJ 40L208 51416HV1-1 / 2 SWT€272.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEBSTONE 41416HV Rotire bilă cu flanșă Vlvcu scurgere 1-1/2in
€272.94 /unitate