Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEBSTONE 41414HV Supapă cu bilă cu flanșă rotativă cu scurgere 1 inch | AD3PRC 40L202

WEBSTONE 41414HV Supapă cu bilă cu flanșă rotativă cu scurgere 1 in

În stoc
Element: AD3PRC Model: 41414HVCrucea Ref: 40L202
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
€160.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu bilă cu flanșă rotativă cu scurgere
Se potrivește cu pompaOrice pompă standard cu flanșă
MaterialAlamă
Max. Temperatura de funcționare.250 grade
Presiune maximă600 psi
Dimensiunea conductei1 FNPT
Proiectarea supapelorFlanșă rotativă
Tipul supapeiMinge cu 3 căi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
WEBSTONE 41413 Rotire Flanșă Bilă Vlv Cu Drenaj 3/4in | AD3PRB 40L201 414133/4 FNPT€145.94
WEBSTONE 41415HV Bilă cu flanșă rotativă Vlvcu scurgere 1-1/4in | AD3PRD 40L203 41415HV1-1 / 4 FNPT€205.37
WEBSTONE 41416HV Bilă cu flanșă rotativă Vlvcu scurgere 1-1/2 inch | AD3PRE 40L204 41416HV1-1 / 2 FNPT€272.94
WEBSTONE 51413 Rotire Flanșă Bilă Vlv Cu Drenaj 3/4in | AD3PRF 40L205 514133/4 SWT€128.02
WEBSTONE 51414HV bilă cu flanșă rotativă Vlv cu scurgere 1 in | AD3PRG 40L206 51414HV1 SWT€157.63
WEBSTONE 51415HV Bilă cu flanșă rotativă Vlvcu scurgere 1-1/4in | AD3PRH 40L207 51415HV1-1 / 4 SWT€196.99
WEBSTONE 51416HV Bilă cu flanșă rotativă Vlvcu scurgere 1-1/2 inch | AD3PRJ 40L208 51416HV1-1 / 2 SWT€272.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEBSTONE 41414HV Supapă cu bilă cu flanșă rotativă cu scurgere 1 in
€160.63 /unitate