Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEBSTONE 50674W Supapă de golire a cazanului 1 inch C x C | AD3PRV 40L221

WEBSTONE 50674W Supapă de golire a cazanului 1 inch C x C

În stoc
Element: AD3PRV Model: 50674WCrucea Ref: 40L221
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
€58.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de scurgere a cazanului
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiuneCupa x Cupa
Manipulați materialulAluminiu
Max. Temperatura fluidului350 grade F
Presiune maximăWOG de 600 psi
Lungime deschisă3-13/16 "
Dimensiunea conductei1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481809005
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
WEBSTONE 50672W Supapă de golire a cazanului 1/2 inch C x C | AD3PRT 40L219 50672W1 / 2 "€34.40
WEBSTONE 50673W Supapă de golire a cazanului 3/4 inch C x C | AD3PRU 40L220 50673W3 / 4 "€52.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEBSTONE 50674W Supapă de golire a cazanului 1 inch C x C
€58.53 /unitate