WEG 00136XS3E56C Motor electric, 1 CP, 3600 rpm

În stoc
Articol: BB8MXH Model: 00136XS3E56C

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€888.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor electric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15

Variante de produs

ProdusModelPreț
Motor electric WEG 00136OS1BCDB56, 1 CP, 60 Hz, 3480 rpm | BA9KEQ 00136OS1BCDB56-
RFQ
Motor electric WEG 00118EP3ESS56C, 1 CP, 1800 rpm | BA9QPK 00118EP3ESS56C€1,111.49
RFQ
WEG 00136ET3EPM143/5Y Motor electric, 1Hp, 60Hz, 3600 Rpm | BA9XCZ 00136ET3EPM143/5Y€543.60
WEG 00118EP3EBM143T Motor electric, 1Hp, 60Hz, 1765 Rpm | BB2DWW 00118EP3EBM143T-
RFQ
Motor electric WEG 00118EP3ER143TC-W22, 1 CP, 60 Hz, 1770 rpm | BB2KYF 00118EP3ER143TC-W22-
RFQ
WEG 00118OT3E143JP Motor electric, 1 CP, 1800 rpm | BB2LBG 00118OT3E143JP-
RFQ
WEG 00118ES1E143T Motor electric, 1 CP, 60 Hz, 1750 rpm | BB2XAQ 00118ES1E143T€484.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 00136XS3E56C Motor electric, 1 CP, 3600 rpm
€888.97 /unitate