EAGLE Platforma de izolare a tamburului


Filtru
Înălţime: 6.5 " , Material: polietilenă
StilModelCuloriLungimeCapacitate de încărcareCapacitate de deversareLăţimePreț (ex. TVA)
A
1633BD
Negru26 "2000 lb.12 gal.26.25 "€273.87
B
1688BD
Negru51.5 "10,000 lb.120 gal.103 "€1,523.65
RFQ
C
1686BD
Negru51.5 "8000 lb.88 gal.78.25 "€1,119.53
RFQ
D
1686B
Negru51.5 "8000 lb.88 gal.78.25 "€1,036.33
RFQ
E
1647BD
Negru26.25 "8000 lb.60.5 gal.103.5 "€972.04
RFQ
F
1632B
Negru51.5 "5000 lb.30 gal.26.25 "€443.93
G
1633B
Negru26 "2000 lb.12 gal.26.25 "€267.01
H
1688B
Negru51.5 "10,000 lb.120 gal.103 "€1,655.16
RFQ
I
1635B
Negru52.5 "10,000 lb.60.5 gal.51.5 "€775.70
J
1632BD
Negru51.5 "5000 lb.30 gal.26.25 "€447.34
K
1647B
Negru103.5 "8000 lb.60.5 gal.26.25 "€878.77
RFQ
L
1647D
Galben / Negru26.25 "8000 lb.60.5 gal.103.5 "€972.08
RFQ
M
1633D
Galben / Negru26 "2000 lb.12 gal.26.25 "€293.50
N
1635
Galben / Negru52.5 "10,000 lb.60.5 gal.51.5 "€781.39
O
1632D
Galben / Negru51.5 "5000 lb.30 gal.26.25 "€527.26
P
1635BD
Galben / Negru52.5 "10,000 lb.60.5 gal.51.5 "€689.82
Q
1635D
Galben / Negru52.5 "10,000 lb.60.5 gal.51.5 "€768.60
R
1688D
Galben / Negru51.5 "10,000 lb.120 gal.103 "€1,693.54
RFQ
S
1686D
Galben / Negru51.5 "8000 lb.88 gal.78.25 "€1,117.83
RFQ
T
1633
Galben / Negru26 "2000 lb.12 gal.26.25 "€356.93

Platforma de izolare a tamburului

Platformele de reținere a scurgerilor de tobe Eagle sunt utilizate pentru a ține tamburi și containere periculoase pentru stivuitor sau staționare. Aceste platforme de tambur rezistente au o construcție din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) și asigură o rezistență ridicată la coroziune. Aceste platforme de reținere a scurgerilor de tambur au, de asemenea, un design cu profil redus pentru încărcare și descărcare lină și cuprind un grătar HDPE de culoare neagră/galben, patentat și detașabil pentru o curățare ușoară. Având o capacitate maximă de scurgere de 120 de galoane, aceste platforme Eagle sunt, de asemenea, capabile să manipuleze încărcături de până la 10000 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de platforme cu tambur disponibile cu lungimi cuprinse între 26 și 103.5 inci. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?