Motor metric WEG 00158ET3W90L-W22, ecranat 460v 60 Hz Cw / Ccw | AA2GCZ 10G858

WEG 00158ET3W90L-W22 Motor metric, ecranat 460 V 60 Hz Cw / Ccw

În stoc
Articol: AA2GCZ Model: 00158ET3W90L-W22Crucea Ref: 10G858

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€861.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
TaxăContinuu
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le90L
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă2.79
HP2
Hz60
Clasa de izolareF
kW1.5
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontareBaza rigidă
RPM pe placa de identificare1755
Eficiență nominală86.5%
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.25
Protectie termalaNici unul
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.625
Înălțimea navei (cm)20.75
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)37.77
Codul HS8501524000
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelEficiență nominalăInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăGama RPMHPHzkWMontarePreț
Motor metric WEG 00218ET3W100L-W22, 460v 60 Hz ecranat Cw / Ccw | AA2GDF 10G864 00218ET3W100L-W2287.5%100L4.051701-18003602.2Baza rigidă€1,060.26
Motor metric WEG 00518ET3Y132S-W22, 7-1/2CP, 230/460v Cw / Ccw | AA2GDU 10G876 00518ET3Y132S-W2291.7%132S9.071701-18007.550/605.5Baza rigidă€1,560.83
Motor metric WEG 00712ET3Y160M-W22, 10CP, 230/460v Cw / Ccw | AA2GDZ 10G881 00712ET3Y160M-W2291.0%160M13.11101-12001050/607.5Baza rigidă€3,633.13
Motor metric WEG 00718ET3Y132M-W22, 10CP, 230/460v Cw / Ccw | AA2GEA 10G882 00718ET3Y132M-W2291.7%132M12.21701-18001050/607.5Baza rigidă€1,820.69
Motor metric WEG 01112ET3Y160L-W22, 15CP, 230/460v Cw / Ccw | AA2GEC 10G884 01112ET3Y160L-W2291.7%160L18.81101-12001550/6011Baza rigidă€4,860.30
Motor metric WEG 01118ET3Y160M-W22, 15CP, 230/460v Cw / Ccw | AA2GED 10G885 01118ET3Y160M-W2292.4%160M18.21701-18001550/6011Baza rigidă€2,967.34
Motor metric WEG 01136ET3Y160M-W22, 15CP, 230/460v Cw / Ccw | AA2GEE 10G886 01136ET3Y160M-W2291.7%160M17.93001-36001550/6011Baza rigidă€3,449.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 00158ET3W90L-W22 Motor metric, ecranat 460 V 60 Hz Cw / Ccw
€861.80 /unitate