MAIN FILTER INC. MF0356000 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 1.96 inci | CF8LZP 118G60P

MAIN FILTER INC. MF0356000 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 1.96 inci

Element: CF8LZP Model: MF0356000Cruce Ref: 118G60P '
€50.94 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.024 "
OD inferior1.732 "
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru60
Dimensiunea filtrului28 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime1.96 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni60
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID0.787 "
OD de sus1.732 "

Detalii produs:

    • Înlocuire EPPENSTEINER 118G60P

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorÎnălţimeOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0034317 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 13.11 inchi | CF6TZV MF00343173.701 "5.591 "13.11 "5.591 "€311.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034555 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 1.96 inchi | CF6UBA MF00345551.024 "1.732 "1.96 "1.732 "€42.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0120623 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 13.11 inchi | CF7FRT 660G60 MF01206233.701 "5.591 "13.115.591 "€311.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0182819 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 13.11 inchi | CF7LZH 300539 MF01828193.701 "5.591 "13.11 "5.591 "€311.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0355998 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 1.96 inchi | CF8LZN 118G60A0000 MF03559981.024 "1.732 "1.96 "1.732 "€42.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0356565 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 1.96 inchi | CF8MCR RA18G60 MF03565651.024 "1.732 "1.96 "1.732 "€42.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0356747 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 13.11 inci | CF8MDZ RL660G60 MF03567473.701 "5.591 "13.115.591 "€311.43
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0356000 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 1.96 inci
€50.94 /unitate