DAYTON Motoriductoare de curent continuu, proiectare motor cu magnet permanent


Filtru
Perii: Înlocuibil extern , Carcasa: TENV , Finalizarea: nevopsit , Carcasa de viteze: Aluminiu turnat sub presiune , Material carcasă: Aluminiu turnat sub presiune , Clasa de izolare: F , Dimensiunea canalului cheie: 0.18 "pătrat x 1" lung , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Montare: Toate pozițiile , Ieșire ax reversibilă: Nu , Rotație: Reversibil , Orientarea arborelui: Paralel , Protectie termala: Nici unul
StilModelMax. CuplulRulmențiAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiRPM pe placa de identificareÎncărcare suprasarcinăPerii de schimbGama RPMPreț (ex. TVA)
A
1LPX8
30.0 in.-lb.Minge și ac pe carcasă, minge pe motor1.10Magnet permanent152300 lb.6YHY6151 la 200€621.24
B
4ZJ48
60.0 in.-lb.Ac cu mingea de presiune pe arborele de ieșire, mingea pe motor5.45Magnet permanent DC120250 lb.6YHY5100 la 150€794.65
C
6Z910
100 in.-lb.Ac pe arborele de ieșire al carcasei, bila pe motor0.36Magnet permanent DC2.690 lb.6YHY30 la 15€611.17
D
6Z412
101.0 in.-lb.Mingi rezistente și bile de presiune pe carcasă, minge pe motor2.70Magnet permanent DC148325 lb.6YHY9100 la 150€1,316.06
A
1LPY1
105.0 in.-lb.Minge și ac pe carcasă, minge pe motor1.10Magnet permanent42300 lb.6YHY631 la 50€722.77
B
4ZJ47
113.0 in.-lb.Ac cu mingea de presiune pe arborele de ieșire, mingea pe motor5.45Magnet permanent DC64291 lb.6YHY551 la 75€812.48
D
6Z411
152.0 in.-lb.Mingi rezistente și bile de presiune pe carcasă, minge pe motor2.70Magnet permanent DC91325 lb.6YHY976 la 100€1,653.38
A
1LPY2
156.0 in.-lb.Minge și ac pe carcasă, minge pe motor1.10Magnet permanent29300 lb.6YHY616 la 30€687.28
D
6Z410
238.0 in.-lb.Mingi rezistente și bile de presiune pe carcasă, minge pe motor2.70Magnet permanent DC63325 lb.6YHY951 la 75€1,433.76
B
4ZJ46
254.0 in.-lb.Ac cu mingea de presiune pe arborele de ieșire, mingea pe motor4.50Magnet permanent DC20500 lb.6YHY516 la 30€836.20
B
4ZJ45
310.0 in.-lb.Ac cu mingea de presiune pe arborele de ieșire, mingea pe motor2.50Magnet permanent DC8.3695 lb.6YHY50 la 15€836.20
D
6Z409
353.0 in.-lb.Mingi rezistente și bile de presiune pe carcasă, minge pe motor2.70Magnet permanent DC43325 lb.6YHY931 la 50€1,485.01

Motoriductoare de curent continuu, proiectare motor cu magnet permanent

Motoarele cu angrenaje Dayton DC folosesc sursa de curent continuu pentru a oferi un cuplu ridicat și un control al vitezei variabile, mai ales acolo unde spațiul și puterea sunt limitate. Aceste unități au o orientare paralelă a arborelui pentru a alege raportul și cuplul necesar pentru operațiuni specifice, cum ar fi sistemele de transport, scaune cu rotile, paturi de spital, ascensoare de masă și scaune electrice. Acestea constau dintr-un motor, un angrenaj și rulmenți pentru a schimba ușor direcția la viteze mici și a gestiona opriri bruște, fără a provoca uzura pieselor mobile. Aceste motoreductori dispun de asemenea de carcase TENV (total închis, neventilate) pentru a restricționa circulația aerului exterior și a contaminanților și pot fi montate cu ușurință în spații mici în mai multe poziții. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoreductori cu curent continuu, disponibile cu puteri nominale de motor de 1/8, 1/4 și 1/10 CP.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?