Motorreductor DAYTON 6Z409 43 Rpm 90vdc | AF2YAU

DAYTON 6Z409 Motorreductor 43 Rpm 90vdc

În stoc
Element: AF2YAU Model: 6Z409

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,485.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj DC
RulmențiMingi rezistente și bile de presiune pe carcasă, minge pe motor
PeriiÎnlocuibil extern
ÎmprejmuireTENV
Amplificatori de încărcare completă2.70
Cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Raport de transmisie41:1
Tipul de angrenajOțel întărit, Etapa 1 elicoidală, Etapa ulterioară Spur
Intrare HP1/4
Lungime mai mică ax11.75 "
UngereUlei permanent pentru angrenaje cu fluide grele
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul353.0 in.-lb.
Tipul motoruluiMagnet permanent DC
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare43
Încărcare suprasarcină325 lb.
Perii de schimb6YHY9
RotațieReversibil
Gama RPM31 la 50
Garnituri etansareTipul buzelor pe arborele de intrare și ieșire
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaNici unul
Voltaj90 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.555
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)49.28
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS8501314000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. CuplulRulmențiAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiRPM pe placa de identificareÎncărcare suprasarcinăPerii de schimbGama RPMPreț
Motorreductor DAYTON 1LPX8 152 Rpm 30 Cuplu 90 Vdc Tenv | AB2EZN 1LPX830.0 in.-lb.Minge și ac pe carcasă, minge pe motor1.10Magnet permanent152300 lb.6YHY6151 la 200€686.84
Motorreductor DAYTON 1LPY1 42 Rpm 105 Cuplu 90 Vdc Tenv | AB2EZQ 1LPY1105.0 in.-lb.Minge și ac pe carcasă, minge pe motor1.10Magnet permanent42300 lb.6YHY631 la 50€799.10
Motorreductor DAYTON 1LPY2 29 Rpm 156 Cuplu 90 Vdc Tenv | AB2EZR 1LPY2156.0 in.-lb.Minge și ac pe carcasă, minge pe motor1.10Magnet permanent29300 lb.6YHY616 la 30€759.86
Motorreductor DAYTON 4ZJ45 8.3rpm 24 Vdc | AE2TTK 4ZJ45310.0 in.-lb.Ac cu mingea de presiune pe arborele de ieșire, mingea pe motor2.50Magnet permanent DC8.3695 lb.6YHY50 la 15€900.12
Motorreductor DAYTON 4ZJ46 20 Rpm 24 Vdc | AE2TTL 4ZJ46254.0 in.-lb.Ac cu mingea de presiune pe arborele de ieșire, mingea pe motor4.50Magnet permanent DC20500 lb.6YHY516 la 30€891.52
Motorreductor DAYTON 4ZJ47 64 Rpm 24 Vdc | AE2TTM 4ZJ47113.0 in.-lb.Ac cu mingea de presiune pe arborele de ieșire, mingea pe motor5.45Magnet permanent DC64291 lb.6YHY551 la 75€897.49
Motorreductor DAYTON 4ZJ48 120rpm 24 Vdc | AE2TTN 4ZJ4860.0 in.-lb.Ac cu mingea de presiune pe arborele de ieșire, mingea pe motor5.45Magnet permanent DC120250 lb.6YHY5100 la 150€878.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6Z409 Motorreductor 43 Rpm 90vdc
€1,485.01 /unitate