Motor WEG 00218ET3E145TC-W22, 3 faze, 2 CP, 1750 208-230/460V, Eff 86.5 | AE8TBW 6FDP6

WEG 00218ET3E145TC-W22 Motor, trifazat, 3 CP, 2 1750-208/230V, Eff 460

În stoc
Articol: AE8TBW Model: 00218ET3E145TC-W22Crucea Ref: 6FDP6

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,267.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăEficiență ridicată și NEMA Premium (R)
Inrameaza-le145TC
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă5.77-5.22 / 2.61
HP2
Hz60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax11.125 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareFață / bază
RPM pe placa de identificare1750
Eficiență nominală86.5%
Număr de viteze1
Lungime totală13.375 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.25 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție3 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8501524000
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.Grupul de eficiențăInrameaza-leDesign motorMontareRPM pe placa de identificareDesign NEMAEficiență nominalăPreț
WEG 00118ET3H143TC-W22 Motor de uz general, Tefc trifazat 3 CP, 1 Rpm 1765tc | AA143JCW 4N12 00118ET3H143TC-W2240 grade C-143TC3-FazaBaza rigidă1765-85.5%€986.98
WEG 00156ET3H143TC-W22 Motor de uz general, Tefc trifazat 3-1/1 CP, 2 Rpm 3495tc | AA143JCX 4N12 00156ET3H143TC-W2240 grade C-143TC3-FazaBaza rigidă3495-84.0%€1,015.43
WEG 00158ET3H145TC-W22 Motor de uz general, Tefc trifazat 3-1/1 CP, 2 Rpm 1760tc | AA145JCY 4N12 00158ET3H145TC-W2240 grade C-145TC3-FazaBaza rigidă1760-86.5%€1,013.74
WEG 00236ET3H145TC-W22 Motor de uz general, Tefc trifazat 3 CP, 2 Rpm 3490tc | AA145JCZ 4N12 00236ET3H145TC-W2240 grade C-145TC3-FazaBaza rigidă3490-85.5%€1,098.93
WEG 00218ET3H145TC-W22 Motor de uz general, trifazat, TEFC, 3 CP, 2 rpm | AA1755JDA 4N12 00218ET3H145TC-W2240 grade C-145TC3-FazaBaza rigidă1755-86.5%€1,108.19
WEG 00336ET3H182TC-W22 Motor de uz general, Tefc trifazat 3 CP, 3 Rpm 3510tc | AA182JDB 4N12 00336ET3H182TC-W2240 grade C-182TC3-FazaBaza rigidă3510-86.5€1,403.33
WEG 00318ET3H182TC-W22 Motor de uz general, Tefc trifazat 3 CP, 3 Rpm 1760tc | AA182JDC 4N12 00318ET3H182TC-W2240 grade C-182TC3-FazaBaza rigidă1760-89.5%€1,238.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 00218ET3E145TC-W22 Motor, trifazat, 3 CP, 2 1750-208/230V, Eff 460
€1,267.77 /unitate