Motor WEG 00312EG3EL213T-W22, trifazat, 3 CP, rpm 3 1175t | AC213BEW 8J39

WEG 00312EG3EL213T-W22 Motor, trifazat, 3 CP, rpm 3 1175t

În stoc
Articol: AC8BEW Model: 00312EG3EL213T-W22Crucea Ref: 39J102

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,815.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăSuper premium
Inrameaza-le213T
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă4.30
HP3
Hz50/60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax16.125 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareBaza rigidă
RPM pe placa de identificare1175
Eficiență nominală90.2%
Lungime totală19.5 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group1101-1200
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.1.375 "
Lungimea axului3.375 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție3 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 78.75
Înălțimea navei (cm)32.51
Lungimea navei (cm)57.4
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS8501524000
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareGrupul de eficiențăInrameaza-leEficiență nominalăLungime totalăRPM GroupGama RPMDiagrama arborelui.Preț
WEG 01518ST3QIERB254T-W Motor Finfan, 3 faze, Tefc 15 CP, 1765 Rpm, 254t | AA8MBW 19C664 01518ST3QIERB254T-W1765NEMA Premium (R)254T92.4%23.25 "1701-18001701-18001.75 "€4,439.04
WEG 02018ST3QIERB256T-W Motor Finfan, 3 faze, Tefc 20 CP, 1765 Rpm, 256t | AA8MBX 19C665 02018ST3QIERB256T-W1765NEMA Premium (R)256T93.0%25 "1701-18001701-18001.75 "€5,094.67
WEG 02518ST3QIERB284T-W Motor Finfan, 3 faze, Tefc 25 CP, 1765 Rpm, 284t | AA8MBY 19C666 02518ST3QIERB284T-W1765NEMA Premium (R)284T93.6%26.5 "1701-18001701-18002"€6,756.40
WEG 03018ST3QIERB286T-W Motor Finfan, 3 faze, Tefc 30 CP, 1765 Rpm, 286t | AA8MBZ 19C667 03018ST3QIERB286T-W1765NEMA Premium (R)286T93.6%27 59 / 64 "1701-18001701-18002"€6,595.98
WEG 04018ST3QIERB324T-W Motor Finfan, 3 faze, Tefc 40 CP, 1775 Rpm, 324t | AA8MCA 19C668 04018ST3QIERB324T-W1775NEMA Premium (R)324T94.1%29.5 "1701-18001701-18002.25 "€8,224.52
WEG 05018ST3QIERB326T-W Motor Finfan, 3 faze, Tefc 50 CP, 1775 Rpm, 326t | AA8MCB 19C669 05018ST3QIERB326T-W1775NEMA Premium (R)326T94.5%31 7 / 64 "1701-18001701-18002.25 "€8,487.05
WEG 00118OT1B56-S Motor de uz general, Deschis rezistent la picurare, Montare pe bază rigidă, 1 CP, 1750 RPM, 115/208-230V AC | CL4YFP 00118OT1B56-S--------€802.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 00312EG3EL213T-W22 Motor, trifazat, 3 CP, rpm 3 1175t
€1,815.65 /unitate