WEG 04018ST3QIERB324T-W Motor Finfan, 3 faze, Tefc 40 CP, 1775 Rpm, 324t | AA8MCA 19C668

WEG 04018ST3QIERB324T-W Motor Finfan, 3 faze, Tefc 40 CP, 1775 rpm, 324t

În stoc
Element: AA8MCA Model: 04018ST3QIERB324T-WCrucea Ref: 19C668

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,136.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le324T
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă48.2
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP40
Hz50/60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax24.25 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Montarebază
RPM pe placa de identificare1775
Eficiență nominală94.1%
Număr de viteze1
Lungime totală29.5 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.2.25 "
Lungimea axului5.25 "
Voltaj460
Garanție5 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 234.9
Înălțimea navei (cm)49.28
Lungimea navei (cm)87.88
Lățimea navei (cm)63.25
Codul HS8501528040
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareGrupul de eficiențăInrameaza-leEficiență nominalăLungime totalăRPM GroupGama RPMDiagrama arborelui.Preț
WEG 01518ST3QIERB254T-W Motor Finfan, 3 faze, Tefc 15 CP, 1765 Rpm, 254t | AA8MBW 19C664 01518ST3QIERB254T-W1765NEMA Premium (R)254T92.4%23.25 "1701-18001701-18001.75 "€3,989.67
WEG 02018ST3QIERB256T-W Motor Finfan, 3 faze, Tefc 20 CP, 1765 Rpm, 256t | AA8MBX 19C665 02018ST3QIERB256T-W1765NEMA Premium (R)256T93.0%25 "1701-18001701-18001.75 "€5,306.00
WEG 02518ST3QIERB284T-W Motor Finfan, 3 faze, Tefc 25 CP, 1765 Rpm, 284t | AA8MBY 19C666 02518ST3QIERB284T-W1765NEMA Premium (R)284T93.6%26.5 "1701-18001701-18002"€5,862.38
WEG 03018ST3QIERB286T-W Motor Finfan, 3 faze, Tefc 30 CP, 1765 Rpm, 286t | AA8MBZ 19C667 03018ST3QIERB286T-W1765NEMA Premium (R)286T93.6%27 59 / 64 "1701-18001701-18002"€5,723.19
WEG 05018ST3QIERB326T-W Motor Finfan, 3 faze, Tefc 50 CP, 1775 Rpm, 326t | AA8MCB 19C669 05018ST3QIERB326T-W1775NEMA Premium (R)326T94.5%31 7 / 64 "1701-18001701-18002.25 "€7,286.37
Motor WEG 00312EG3EL213T-W22, trifazat, 3 CP, rpm 3 1175t | AC213BEW 8J39 00312EG3EL213T-W221175Super premium213T90.2%19.5 "1101-12001101-12001.375 "€1,609.88
WEG 00118OT1B56-S Motor de uz general, Deschis rezistent la picurare, Montare pe bază rigidă, 1 CP, 1750 RPM, 115/208-230V AC | CL4YFP 00118OT1B56-S--------€716.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 04018ST3QIERB324T-W Motor Finfan, 3 faze, Tefc 40 CP, 1775 rpm, 324t
€7,136.24 /unitate