MADISON M3326-NPT-NO Comutator de nivel al lichidului 1/8 inch Npt Close On Rise Pp | AE3LRA 5DYC3

MADISON M3326-NPT-NO Comutator de nivel al lichidului 1/8 inch Npt Închidere la creștere Pp

În stoc
Articol: AE3LRA Model: M3326-NPT-NOCrucea Ref: 5DYC3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€58.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel lichid
Material corpPolipropilenă
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Formular de contactSPST
Legăturile electrice22 ga. Conducte acoperite cu PTFE 24 "
Float Dia.0.58 "
Lungimea plutitorului0.63 "
Materialul plutitorPolipropilenă
Gravitate specifică plutitoare0.60
Înălţime1.68 "
Max. Actual0.12A
Presiune maximă50 psi
Max. Voltaj240
MontareVertical
Temp. De funcționare Gamă221 grade F max.
Lungime totală1.85 "
Lungimea tijei1.25 "
Material tulpinăPolipropilenă
Funcția de comutareAproape în creștere
Dimensiunea conexiunii rezervorului1/8 "NPT
Evaluare VA15
Lăţime0.58 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS9032896060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMontareMaterial corpDimensiunea conducteiTemp. De funcționare GamăLungime totalăLungimea tijeiMaterial tulpinăEvaluare VAPreț
MADISON M3827-2NO Comutator de nivel al lichidului 1/2 inch Npt Close On Rise Oțel inoxidabil 316 | AC4HUR 2ZY21 M3827-2NOOrizontală316 oțel inoxidabil1 / 2 "392 grade F max.5.25 "5.12 "316 SS30€190.64
MADISON M3827-3NO Comutator de nivel al lichidului 1/8 inch Npt Close On Rise Oțel inoxidabil 316 | AC4HUU 2ZY23 M3827-3NOOrizontală316 oțel inoxidabil1 / 8 "392 grade F max.5.25 "5.12 "316 SS30€183.61
MADISON M3326-NO Comutator de nivel al lichidului 3/8-16 Unc Închidere în creștere Pp | AE2NBR 4YM30 M3326-NRVerticalPolipropilenă3 / 8-16 "221 grade F max.1.85 "1.25 "Polipropilenă15€39.72
MADISON M8000-NO Comutator de nivel al lichidului 1/8 inch Npt Close On Rise Pp | AE3LRF 5DYC9 M8000-NRVerticalPolipropilenă1 / 8 "221 grade F max.2.25 "1.63 "Polipropilenă30€26.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MADISON M3326-NPT-NO Comutator de nivel al lichidului 1/8 inch Npt Închidere la creștere Pp
€58.53 /unitate