Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MADISON M3827-2NO Comutator de nivel al lichidului 1/2 inch Npt Close On Rise Oțel inoxidabil 316 | AC4HUR 2ZY21

MADISON M3827-2NO Comutator de nivel al lichidului 1/2 inch Npt Close On Rise Oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AC4HUR Model: M3827-2NOCrucea Ref: 2ZY21
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
€190.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel lichid
Material corp316 oțel inoxidabil
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Formular de contactSPST
Legăturile electrice22 ga. Conducte acoperite cu PTFE 24 "
Float Dia.1.54 "
Lungimea plutitorului1.00 "
Materialul plutitor316 SS
Gravitate specifică plutitoare0.60
Max. Actual0.28A
Presiune maximă50 psi
Max. Voltaj240
MontareOrizontală
Temp. De funcționare Gamă392 grade F max.
Lungime totală5.25 "
Lungimea tijei5.12 "
Material tulpină316 SS
Funcția de comutareAproape în creștere
Dimensiunea conexiunii rezervorului1/2 "NPT
Evaluare VA30

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMontareMaterial corpDimensiunea conducteiTemp. De funcționare GamăLungime totalăLungimea tijeiMaterial tulpinăEvaluare VAPreț
MADISON M3827-3NO Comutator de nivel al lichidului 1/8 inch Npt Close On Rise Oțel inoxidabil 316 | AC4HUU 2ZY23 M3827-3NOOrizontală316 oțel inoxidabil1 / 8 "392 grade F max.5.25 "5.12 "316 SS30€183.61
MADISON M3326-NO Comutator de nivel al lichidului 3/8-16 Unc Închidere în creștere Pp | AE2NBR 4YM30 M3326-NRVerticalPolipropilenă3 / 8-16 "221 grade F max.1.85 "1.25 "Polipropilenă15€39.72
MADISON M3326-NPT-NO Comutator de nivel al lichidului 1/8 inch Npt Close On Rise Pp | AE3LRA 5DYC3 M3326-NPT-NRVerticalPolipropilenă1 / 8 "221 grade F max.1.85 "1.25 "Polipropilenă15€58.53
MADISON M8000-NO Comutator de nivel al lichidului 1/8 inch Npt Close On Rise Pp | AE3LRF 5DYC9 M8000-NRVerticalPolipropilenă1 / 8 "221 grade F max.2.25 "1.63 "Polipropilenă30€26.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MADISON M3827-2NO Comutator de nivel al lichidului 1/2 inch Npt Close On Rise Oțel inoxidabil 316
€190.64 /unitate