Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MADISON M8000-NO Comutator de nivel al lichidului 1/8 inch Npt Close On Rise Pp | AE3LRF 5DYC9

MADISON M8000-NO Comutator de nivel al lichidului 1/8 inch Npt Închidere la creștere Pp

În stoc
Articol: AE3LRF Model: M8000-NOCrucea Ref: 5DYC9
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
€27.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel lichid
Material corpPolipropilenă
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Formular de contactSPST
Legăturile electrice22 ga. Conducte de 24 "acoperite cu MTW
Float Dia.1"
Lungimea plutitorului1.00 "
Materialul plutitorPolipropilenă
Gravitate specifică plutitoare0.60
Înălţime2.25 "
Max. Actual0.28A
Presiune maximă100 psi
Max. Voltaj240
MontareVertical
Temp. De funcționare Gamă221 grade F max.
Lungime totală2.25 "
Lungimea tijei1.63 "
Material tulpinăPolipropilenă
Funcția de comutareAproape în creștere
Dimensiunea conexiunii rezervorului1/8 "NPT
Evaluare VA30
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS9032896060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMontareMaterial corpDimensiunea conducteiTemp. De funcționare GamăLungime totalăLungimea tijeiMaterial tulpinăEvaluare VAPreț
MADISON M3827-2NO Comutator de nivel al lichidului 1/2 inch Npt Close On Rise Oțel inoxidabil 316 | AC4HUR 2ZY21 M3827-2NOOrizontală316 oțel inoxidabil1 / 2 "392 grade F max.5.25 "5.12 "316 SS30€190.26
MADISON M3827-3NO Comutator de nivel al lichidului 1/8 inch Npt Close On Rise Oțel inoxidabil 316 | AC4HUU 2ZY23 M3827-3NOOrizontală316 oțel inoxidabil1 / 8 "392 grade F max.5.25 "5.12 "316 SS30€253.13
MADISON M3326-NO Comutator de nivel al lichidului 3/8-16 Unc Închidere în creștere Pp | AE2NBR 4YM30 M3326-NRVerticalPolipropilenă3 / 8-16 "221 grade F max.1.85 "1.25 "Polipropilenă15€39.35
MADISON M3326-NPT-NO Comutator de nivel al lichidului 1/8 inch Npt Close On Rise Pp | AE3LRA 5DYC3 M3326-NPT-NRVerticalPolipropilenă1 / 8 "221 grade F max.1.85 "1.25 "Polipropilenă15€60.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MADISON M8000-NO Comutator de nivel al lichidului 1/8 inch Npt Închidere la creștere Pp
€27.78 /unitate