WEG 04018OT3H324T Motor, 3 Phase, 40 Hp, 1775 575V, 324t Eff 94.1 | AD7YAY 4HCF5

WEG 04018OT3H324T Motor, trifazat, 3 CP, 40 1775 V, 575 t Eff 324

În stoc
Articol: AD7YAY Model: 04018OT3H324TCrucea Ref: 4HCF5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,550.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le324T
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă38.6
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP40
Hz60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax20 15 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareBaza rigidă
RPM pe placa de identificare1775
Eficiență nominală94.1%
Număr de viteze1
Lungime totală26.187 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.2.125 "
Lungimea axului5.25 "
Voltaj575
Garanție3 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 220.95
Înălțimea navei (cm)49.53
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)82.55
Codul HS8501528040
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelEficiență nominalăInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăLungime totalăRPM GroupGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț
WEG 01518OT3H254TC Motor de uz general, 3 faze, Odp 15 CP, 1775 Rpm, 254tc | AA4JDU 12N921 01518OT3H254TC93.0%254TC14.920 11 / 16 "1701-18001701-18001.625 "4"€2,156.85
WEG 02018OT3E256TC Motor de uz general, 3 faze, Odp 20 CP, 1800 Rpm, 256tc | AA4JDV 12N922 02018OT3E256TC93.0%256TC25.022.375 "1701-18001701-18001.625 "4"€2,788.90
WEG 02018OT3H256TC Motor de uz general, trifazat, Odp 3 CP, 20 rpm, 1770tc | AA256JDW 4N12 02018OT3H256TC93.0%256TC20.022.375 "1701-18001701-18001.625 "4"€2,753.77
WEG 02518OT3E284TC Motor de uz general, 3 faze, Odp 25 CP, 1800 Rpm, 284tc | AA4JDX 12N924 02518OT3E284TC93.6%284TC29.923.38 "1701-18001701-18001.875 "4.625 "€3,593.91
WEG 02518OT3H284TC Motor de uz general, trifazat, Odp 3 CP, 25 rpm, 1170tc | AA284JDY 4N12 02518OT3H284TC93.6%284TC23.923.38 "1101-12001101-12001.875 "4.625 "€3,550.84
WEG 03018OT3E286TC Motor de uz general, trifazat, Odp 3 CP, 30 rpm, 1800tc | AA286JDZ 4N12 03018OT3E286TC94.1%286TC35.424.875 "1701-18001701-18001.875 "4.625 "€4,173.30
WEG 03018OT3H286TC Motor de uz general, 3 faze, Odp 30 CP, 1170 Rpm, 286tc | AA4JEA 12N927 03018OT3H286TC94.1%286TC28.324.875 "1101-12001101-12001.875 "4.625 "€4,115.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 04018OT3H324T Motor, trifazat, 3 CP, 40 1775 V, 575 t Eff 324
€3,550.96 /unitate