AKRO-MILS 30287BLUE Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inchi lungime, 11 inchi lățime, 10 inchi înălțime, albastru | AC9DPX 3FVZ8

AKRO-MILS 30287BLUE Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inchi lungime, 11 inchi lățime, 10 inchi înălțime, albastru

În stoc
Articol: AC9DPX Model: 30287ALBASTRUCrucea Ref: 3FVZ8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€78.86 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de dimensiuni super
CuloriAlbastru
Culoare divizorNegru
Înălţime10 "până la 12"
Lungimea interioară a fundului19 5 / 16 "
Înălțimea interioară9 1 / 8 "
Lungime interioară20 3 / 4 "
Lățimea interioară9"
Lungime22 "până la 24"
Capacitate de încărcare150 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi3
În afara înălțimii10 "
Lungime exterioară23 7 / 8 "
Lățimea exterioară11 "
Cantitate pachet4
Capacitate volum1.15 cu. ft.
Capacitate de greutate300 lbs.
Lăţime10 "până la 12"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7865
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)63.18
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolCapacitate de încărcarePreț
AKRO-MILS 30287RED Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inch lungime, 11 inch lățime, 10 inch înălțime, roșu | AC9DPW 3FVZ7 30287REDRoșuCoș de dimensiuni super150 lb.€78.86
AKRO-MILS 30287YELLO Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inchi lungime, 11 inchi lățime, 10 inchi înălțime, galben | AC9DPY 3FVZ9 30287 GALBENGalbenCoș de dimensiuni super150 lb.€78.86
AKRO-MILS 30287SCLAR Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inchi lungime, 11 inchi lățime, 10 inchi înălțime, transparent | AD3NPH 40K422 30287CLARclarCoș de dimensiuni super300 lb.€112.01
AKRO-MILS 30287GREY Coș de dimensiuni super, 23 7/8 x 11 x 10 inchi, gri, stivuibil, capacitate de încărcare de 300 lb | CJ3PDP 45MV75 30287GREYGriBin-€65.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30287BLUE Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inchi lungime, 11 inchi lățime, 10 inchi înălțime, albastru
€78.86 /unitate