Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 41287 Despărțitor de gunoi stivuit, negru, pachet de 6 | AC9NTE 3HRW7

AKRO-MILS 41287 Despărțitor de gunoi stivuit, negru, pachet de 6

În stoc
Element: AC9NTE Model: 41287Crucea Ref: 3HRW7
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
€92.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDivizorul de coșuri de stivuire
CuloriNegru
Direcția divizoruluiPartea laterală
Înălţime8 13 / 16 "
Lungime9 5 / 8 "
MaterialPolimeri industriali
Lăţime1 / 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)24.92
Lungimea navei (cm)26.99
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePkg. Cant.Preț
AKRO-MILS 41284 Divizor latime, Pachet De 2 | AA2ABA 10A043 412845 7 / 8 "20 3 / 4 "1 / 8 "2€18.04
AKRO-MILS 41288 Separator de gunoi stivuit, negru, pachet de 6 | AC9NTF 3HRW8 412888 13 / 16 "15 "1 / 3 "6€125.59
AKRO-MILS 40286 Separator de gunoi stivuit, negru, pachet de 4 | AD8VQZ 4MXK9 402865 7 / 8 "20 7 / 8 "1 / 2 "4€65.21
AKRO-MILS 41286 Despărțitor de gunoi stivuit, negru, pachet de 2 | AD8VRA 4MXL1 412869 1 / 2 "5 7 / 8 "1 / 3 "2€22.61
AKRO-MILS 41289 Despărțitor de gunoi stivuit, negru, pachet de 2 | AD8VRC 4MXL4 4128916 5 / 8 "10 7 / 8 "1 / 3 "2€44.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 41287 Despărțitor de gunoi stivuit, negru, pachet de 6
€92.23 /ambalaj