Motor WEG 15036EG3G445TS-W22, trifazat, 3 CP, rpm 150 3580/444ts | AC5BGN 8J39

WEG 15036EG3G445TS-W22 Motor, trifazat, 3 CP, rpm 150 3580/444ts

În stoc
Articol: AC8BGN Model: 15036EG3G445TS-W22Crucea Ref: 39J142

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€37,246.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăSuper premium
Inrameaza-le444 / 5TS
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă163
HP150
Hz50/60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax36.5 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareBaza rigidă
RPM pe placa de identificare3580
Eficiență nominală96.2%
Lungime totală41.25 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group3001-3600
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.2.375 "
Lungimea axului4.75 "
Voltaj460
Garanție3 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 905.85
Înălțimea navei (cm)94.74
Lungimea navei (cm)139.95
Lățimea navei (cm)107.19
Codul HS8501534080
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăRPM GroupGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiVoltajPreț
Motor WEG 00136EG3E143T-W22, trifazat, 3 CP, rpm 1 3485t | AC143BEN 8J39 00136EG3E143T-W2212.375 "143T1.353001-36003001-36007 / 8 "2.25 "208-230 / 460€1,094.12
Motor WEG 00156EG3E143T-W22, trifazat, 3-1/1 CP, rpm 2 3485t | AC143BEP 8J39 00156EG3E143T-W2212.375 "143T1.923001-36003001-36007 / 8 "2.25 "208-230 / 460€1,082.56
Motor WEG 00158EG3EL145T-W22, trifazat, 3-1/1 CP, rpm 2 1760t | AC145BEQ 8J39 00158EG3EL145T-W2214.625 "145T1.931701-18001701-18007 / 8 "2.25 "208-230 / 460€1,266.01
Motor WEG 00236EG3E145T-W22, trifazat, 3 CP, rpm 2 3490t | AC145BER 8J39 00236EG3E145T-W2213.375 "145T2.563001-36003001-36007 / 8 "2.25 "208-230 / 460€1,249.75
Motor WEG 00218EG3EL145T-W22, trifazat, 3 CP, rpm 2 1760t | AC145BET 8J39 00218EG3EL145T-W2214.625 "145T2.641701-18001701-18007 / 8 "2.25 "208-230 / 460€1,308.47
Motor WEG 00336EG3E182T-W22, trifazat, 3 CP, rpm 3 3520t | AC182BEU 8J39 00336EG3E182T-W2214.875 "182T3.673001-36003001-36001.125 "2.75 "208-230 / 460€1,502.46
Motor WEG 00318EG3E182T-W22, trifazat, 3 CP, rpm 3 1765t | AC182BEV 8J39 00318EG3E182T-W2216 "182T3.761701-18001701-18001.125 "2.75 "208-230 / 460€1,243.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 15036EG3G445TS-W22 Motor, trifazat, 3 CP, rpm 150 3580/444ts
€37,246.83 /unitate