Motor WEG 45018ST3QIERB449T-W2, 3 faze, 450 CP, 1790 460 V, 447/9t Eff 96.2 | AA6ZUA 15G103

WEG 45018ST3QIERB449T-W2 Motor, trifazat, 3 CP, 450 1790 V, 460/447t Eff 9

În stoc
Element: AA6ZUA Model: 45018ST3QIERB449T-W2Crucea Ref: 15G103

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€76,802.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor IEEE 841
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le447 / 9T
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă501
HP450
Hz60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax46 11 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiMotoare IEEE
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareBaza rigidă
RPM pe placa de identificare1800
Eficiență nominală96.2%
Număr de viteze1
Lungime totală57.187 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.3.375 "
Lungimea axului8.5 "
Voltaj460
Garanție5 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1610.1
Înălțimea navei (cm)94.74
Lungimea navei (cm)145.03
Lățimea navei (cm)107.19
Codul HS8501538040
Tara natalaBR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 45018ST3QIERB449T-W2 Motor, trifazat, 3 CP, 450 1790 V, 460/447t Eff 9
€76,802.25 /unitate