WEG .5012OT3E56-S General Purpose Motor, 3-Phase, 1/2Hp | CD2HML 52XR14

WEG .5012OT3E56-S Motor de uz general, trifazat, 3/1 CP

În stoc
Articol: CD2HML Model: .5012OT3E56-SCrucea Ref: 52XR14

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€523.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium eficient
Inrameaza-le56
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă1.8/0.93
HP1/2
Hz50/60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax8.875 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1155
Eficiență nominală75.3%
NumărCC029A
Lungime totală10 11 / 16 "
Fază3
RPM Group1101-1200
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9

Variante de produs

ProdusModelLungime mai mică axGrupul de eficiențăInrameaza-leMax. Temperatura ambientală.Design motorPoziția de montare a motoruluiRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț
Motor pompă WEG 01518OT3E254T-S, trifazat, 3 CP, 15 1775/254t 6a | AG18.3FAQ 3HM33 01518OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grade C3-Faza-177593.0€2,422.76
WEG 01518OT3H254T-S Motor pompă, trifazat, 3 CP, 15 1775/254t 6a | AG14.7FAR 3HM33 01518OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grade C3-Faza-177593.0€2,344.11
Motor pompă WEG 02036OT3E254T-S, trifazat, 3 CP, 20 3525/254t 6a | AG23.8FAT 3HM33 02036OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grade C3-Faza-352591.0€2,778.92
WEG 02036OT3H254T-S Motor pompă, trifazat, 3 CP, 20/254t 6V, 575a | AG19.0FAU 3HM33 02036OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grade C3-Faza-352591.0€2,807.56
WEG 02018OT3E256T-S Motor pompă, 3 faze, 20 CP, 1775 254/6t 24.7a | AG3FAV 33HM99 02018OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grade C3-Faza-177593.0€2,936.37
WEG 02018OT3H256T-S Motor pompă, 3 faze, 20 CP, 1775 254/6t 19.7a | AG3FAW 33HN01 02018OT3H256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grade C3-Faza-177593.0€2,678.60
Motor pompă WEG 02536OT3E256T-S, trifazat, 3 CP, 25 3525/254t 6a | AG29.1FAX 3HN33 02536OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grade C3-Faza-352591.7€3,360.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG .5012OT3E56-S Motor de uz general, trifazat, 3/1 CP
€523.46 /unitate