Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit flanșă WEG FLC-IM63DIN 63 cadru Diametru exterior 3.54 inchi | AC6TZH 36G525

WEG Kit flanșă FLC-IM63DIN 63 cadru Diametru exterior 3.54 inchi

În stoc
Element: AC6TZH Model: FLC-IM63DINCrucea Ref: 36G525
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
€81.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de flanșe
FuncţieTransformă motoarele fără flanșe în motoare cu flanșe
În interiorul Dia.2.36 "
Lungime3.54 "
Cadru NEMA/IEC63
În afara Dia.3.54 "
Rabbet Dia. (În.)2.36
FireM5 în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8503009520
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeCadru NEMA/IECÎn afara Dia.Preț
Kit flanșă WEG FLC-IM71DIN-BC-W22 71 cadru Diametru exterior 4.13 inchi | AC6TZJ 36G526 FLC-IM71DIN-BC-W222.76 "4.13 "714.13 "€78.46
Kit flanșă WEG FLC-IM80DIN-BC 80 cadru Diametru exterior 4.73 inci | AC6TZK 36G527 FLC-IM80DIN-BC3.15 "4.73 "804.73 "€82.24
Kit flanșă WEG FLC-IM90DIN-UBC 90 cadru Diametru exterior 5.51 inchi | AC6TZL 36G528 FLC-IM90DIN-UBC3.74 "5.51 "905.51 "€155.32
Kit flanșă WEG FLC-IM112DIN-UBC-W22 112 cadru Diametru exterior 6.30 inchi | AC6TZM 36G530 FLC-IM112DIN-UBC-W224.33 "6.3 "1126.3 "€266.72
Kit flanșă WEG FLC-IM160DIN-W22 160 cadru Diametru exterior 9.84 inchi | AC6TZN 36G532 FLC-IM160DIN-W227.09 "9.84 "1609.84 "€358.27
Kit flanșă WEG FLC-IM63DIN-AL 63 cadru Diametru exterior 3.54 inchi | AC6TZP 36G533 FLC-IM63DIN-AL2.36 "3.54 "633.54 "€76.11
Kit flanșă WEG FLC-IM71DIN-AL-BC 71 Diametru exterior cadru 4.13 inci | AC6TZQ 36G534 FLC-IM71DIN-AL-BC2.76 "4.13 "714.13 "€81.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG Kit flanșă FLC-IM63DIN 63 cadru Diametru exterior 3.54 inchi
€81.07 /unitate