Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 21110V Perie pentru tub de putere cu diametru de 3/4 inch din oțel carbon | AH7BMJ 36RC93

WEILER 21110V Perie pentru tub de putere cu diametru de 3/4 inch din oțel carbon

În stoc
Articol: AH7BMJ Model: 21110VCrucea Ref: 36RC93

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€34.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie pentru tubul electric
Perie Dia.3 / 4 "
Material de umplereOţel
RPM max2000
Lungime totală5.5 "
Dimensiunea cozii0.25 "
Lungime tăiere2.5 "
Sârmă Dia.0.006 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPerie Dia.Lungime totalăDimensiunea coziiLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 21107V Perie pentru tub de putere cu diametru de 1/2 inch din oțel carbon | AH7BMG 36RC91 21107V1 / 2 "5"0.156 "2"0.006 "€28.06
WEILER 21108V Perie pentru tub de putere cu diametrul de 5/8 inch din oțel carbon | AH7BMH 36RC92 21108V5 / 8 "5"0.219 "2"0.005 "€32.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 21110V Perie pentru tub de putere cu diametru de 3/4 inch din oțel carbon
€34.04 /unitate