Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 21165 Perie tub manual alama 1/2 inch 0.004 inch | AC6FZA 33M624

WEILER 21165 Perie tub manual alama 1/2 inch 0.004 inch

În stoc
Element: AC6FZA Model: 21165Crucea Ref: 33M624
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
€153.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie pentru tuburi manuale
Perie Dia.1 / 2 "
Material de umplereAlamă
RPM max2000
Lungime totală8"
Dimensiunea cozii1 / 8 "
Lungime tăiere2"
Sârmă Dia.0.004 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS9603908050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPerie Dia.Lungime totalăDimensiunea coziiLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 21191 Perie tub de mână 3/8 inch 0.004 inch - Pachet de 10 | AC6FZD 33M628 211913 / 8 "8"1 / 8 "2"0.004 "€145.77
WEILER 21221 Perie tub manual alama 3/16 0.003 inch - Pachet de 10 | AC6FZG 33M631 212213 / 16 "7"3 / 32 "1.5 "0.003 "€143.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 21165 Perie tub manual alama 1/2 inch 0.004 inch
€153.83 /unitate