Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 36424 Perie de capăt 3/4 inch 4 500 rpm | AB2WCT 1PBG6

WEILER 36424 Perie de capăt 3/4 inch 4 500 rpm

În stoc
Element: AB2WCT Model: 36424Crucea Ref: 1PBG6
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
€19.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de sfârșit
Perie Dia.3 / 4 "
Material de umplereNylon abraziv (X-grosier)
Pietriș120
RPM max25,000
Lungime totală2.25 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Lungime tăiere7 / 8 "
Sârmă Dia.0.02 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS9603500000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sub-brand: Vortec

Variante de produs

ProdusModelMaterial de umplerePietrișRPM maxLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 36425 Perie de capăt 3/4 inch 4 500 rpm | AB2WCU 1PBG7 36425Nailon abraziv (grosier)18022,0007 / 8 "0.006 "€14.02
WEILER 36426 Perie de capăt 3/4 inch 4 500 rpm | AB2WCV 1PBG8 36426Nailon abraziv (mediu / fin)32022,0001"0.006 "€14.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 36424 Perie de capăt 3/4 inch 4 500 rpm
€19.48 /unitate