Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 50649 Arbor Mount Flap Disc 6 inch 40 grosier | AD7UDA 4GJF3

WEILER 50649 Arbor Mount Flap Disc 6 inch 40 grosier

În stoc
Articol: AD7UDA Model: 50649Crucea Ref: 4GJF3

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€30.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapetă pentru montaj
Material abrazivOxid de zirconiu aluminiu
Material de susținerefenolic
Greutate de sprijinX
Diametru disc.6"
Tipul disculuiTip 29
CalitateAspru
Pietriș40
RPM max10,200
Dimensiunea de montare7 / 8 "
Tipul general de discTip 29

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial abrazivMaterial de susținereRPM maxDimensiunea orificiului de montareDimensiunea de montareTipul general de discGreutate de sprijinPreț
WEILER 50014 Disc clapete cu montare pe arbore 5 inch 40 grosier | AB2VVN 1PAJ2 50014Disc cu clapetă pentru montajOxid de zirconiu aluminiuCompozit12,000-5 / 8-11Tip 29Y€29.87
WEILER 50002 Disc clapete cu montare pe arbore 4-1/2 inch 40 grosier | AB2VWE 1PAV3 50002Disc cu clapetă pentru montajOxid de zirconiu aluminiuCompozit13,000-7 / 8 "Tip 29Y€20.98
WEILER 50003 Disc clapete cu montare pe arbore 4-1/2 inch 60 grosier | AB2VWF 1PAV4 50003Disc cu clapetă pentru montajOxid de zirconiu aluminiuCompozit13,000-7 / 8 "Tip 29Y€20.98
WEILER 50006 Disc clapete cu montare pe arbore 4-1/2 inch 40 grosier | AB2VWH 1PAV6 50006Disc cu clapetă pentru montajOxid de zirconiu aluminiuCompozit13,000-5 / 8-11Tip 29Y€22.83
WEILER 50007 Disc clapete cu montare pe arbore 4-1/2 inch 60 grosier | AB2VWJ 1PAV7 50007Disc cu clapetă pentru montajOxid de zirconiu aluminiuCompozit13,000-5 / 8-11Tip 29Y€22.83
WEILER 50519 Disc clapete cu montare pe arbore 4-1/2 inch 60 grosier | AC8MBQ 3CE88 50519Disc cu clapetă pentru montajOxid de zirconiu aluminiuAluminiu13,000-5 / 8-11Tip 29-€29.37
WEILER 50808 Disc clapete cu montare pe arbore 4-1/2 inch 40 grosier | AC8NLJ 3CU20 50808Disc cu clapetă pentru montajOxid de zirconiu aluminiufenolic12,000-5 / 8-11Tip 27X€26.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 50649 Arbor Mount Flap Disc 6 inch 40 grosier
€30.25 /unitate