Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 51126 Tip disc clapete 29 4-1/2 inch diametru 80 granulație | AF9TEF 30TT81

WEILER 51126 Tip disc clapete 29 4-1/2 inch diametru 80 granulație

În stoc
Element: AF9TEF Model: 51126Crucea Ref: 30TT81

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€16.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete
Material abrazivZirconiu Alumină
Material de susținerefenolic
Diametru disc.4.5 "
Tipul disculuiTip 29
CalitateStandard Duty
Pietriș80
RPM max13,000
Dimensiunea de montare5/8 "-11
Tipul general de discTip 29

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS6805301000

Variante de produs

ProdusModelPietrișPreț
WEILER 51124 Tip disc clapete 29 4-1/2 inch diametru 40 granulație | AF9TEC 30TT77 5112440€16.77
WEILER 51123 Tip disc clapete 29 4-1/2 inch Diametru 36 Granulație | AF9TEE 30TT80 5112336€16.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 51126 Tip disc clapete 29 4-1/2 inch diametru 80 granulație
€16.77 /unitate