Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 51156 Disc cu clapete abraziv mediu 5 inch fenolic | AG2CHU 31GG33

WEILER 51156 Disc cu clapete abraziv mediu 5 inch fenolic

În stoc
Articol: AG2CHU Model: 51156Crucea Ref: 31GG33
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
€21.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc abraziv cu clapă
Material abrazivZirconiu Alumină
Material de susținerefenolic
Greutate de sprijinX
Diametru disc.5"
Tipul disculuiTip 29
CalitateMediu
Pietriș40
RPM max12,000
Dimensiunea de montare5/8 "-11
Tipul general de discTip 29

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)13.03
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.03
Codul HS6805301000

Variante de produs

ProdusModelCalitatePietrișDimensiunea de montarePreț
WEILER 51134 Disc cu clapete abraziv mediu 5 inch fenolic | AG2CHG 31GG21 51134Mediu407 / 8 "€13.50
WEILER 51135 Disc cu clapă abraziv mediu 5 inch fenolic | AG2CHH 31GG22 51135Mediu607 / 8 "€13.50
WEILER 51158 Disc cu clape abraziv fin 5 inch fenolic | AG2CHV 31GG35 51158E bună805/8 "-11€21.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 51156 Disc cu clapete abraziv mediu 5 inch fenolic
€21.80 /unitate