Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 51231 Disc cu clapete 7 inchi x 80 granulație 7/8 8600 rpm | AH9DRJ 39UR78

WEILER 51231 Disc cu clapete 7 inchi x 80 granulație 7/8 8600 rpm

În stoc
Articol: AH9DRJ Model: 51231Crucea Ref: 39UR78

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€38.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete
Material abrazivZirconiu Alumină
Greutate de sprijinX
Diametru disc.7"
Tipul disculuiTip 27
CalitateMediu
Pietriș80
RPM max8600
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)19.05
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivCalitatePietrișDimensiunea orificiului de montarePreț
WEILER 50136 Flap Disc Ceramic Alumina 7 inch 40 Grat | AH8KDT 38UZ48 50136CeramicăAspru407 / 8 "€50.05
WEILER 50137 Flap Disc Ceramic Alumina 7 inch 60 Grat | AH8KDU 38UZ49 50137CeramicăMediu607 / 8 "€50.05
WEILER 50138 Flap Disc Ceramic Alumina 7 inch 80 Grat | AH8KDV 38UZ50 50138CeramicăMediu807 / 8 "€50.05
WEILER 50139 Flap Disc Ceramic Alumina 8600 rpm 40 Grat | AH8KDW 38UZ51 50139CeramicăAspru405/8 "-11€55.91
WEILER 50140 Flap Disc Ceramic Alumina 7 inch 8600 rpm | AH8KDX 38UZ52 50140CeramicăMediu605/8 "-11€55.91
WEILER 50141 Flap Disc Ceramic Alumina 8600 rpm 80 Grat | AH8KDY 38UZ53 50141CeramicăMediu805/8 "-11€55.91
WEILER 51229 Disc cu clapete 7 inch x 40 granulație 7/8 8600 rpm | AH9DRG 39UR76 51229Zirconiu AluminăAspru407 / 8 "€38.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 51231 Disc cu clapete 7 inchi x 80 granulație 7/8 8600 rpm
€38.91 /unitate