Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Termometru bimetal WEISS DVBMT4 -40 până la 300f | AB9GBT 2CYR7

WEISS Termometru bimetal DVBMT4 -40 până la 300f

În stoc
Articol: AB9GBT Model: DVBMT4Ref încrucișat: 2CYR7
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
€623.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru cu cadran digital
Acuratete+/- 1%
Cauza MaterialABS
Locația conexiuniiReglabil
Dimensiunea conexiunii1/2 "NPT
Rezistența bucleiDepinde de tensiunea de alimentare a buclei
producție4 până la 20mA DC
Necesar de energie8.5 la 35 VDC
Element de detectareBimetal
Diametrul tulpinii.1 / 4 "
Lungimea tijei4"
Material tulpinăOţel inoxidabil
Temp. Gamă-40 de grade până la 300 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)50.29
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9025900000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Interval de reglare orizontală (de la 0 la 330 de grade)
    • Interval de reglare verticală (0 grade până la 90 grade)

Variante de produs

ProdusModelLungimea tijeiPreț
Termometru bimetal WEISS DVBMT6 -40 până la 300f | AB9GBU 2CYR8 DVBMT66"€623.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEISS Termometru bimetal DVBMT4 -40 până la 300f
€623.10 /unitate