Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05027936003 Indicator de cuplu presetat Pistol T20 5 Nm | AE7RHN 6AAU5

WERA TOOLS 05027936003 Indicator de cuplu presetat Pistol T20 5 Nm

În stoc
Articol: AE7RHN Model: 05027936003Crucea Ref: 6AAU5
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
€123.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de cuplu presetat
Acuratete+ / - 10.0%
Certificat de calibrareDa
Dimensiunea unitățiiT20 "
Grip TipPistol cu ​​mai multe componente cu protecție antiruliu
Tip mânerPistol
Material carcasăPlastic
Tipul de măsurarePicior-liră
Min. Numărul de cicluri5000
Lungime totală6.25 "
Gama primară a scaleiPresetare fixă ​​5.0 Nm / 3.7 ft.-lb.
RotațieCW
TipTORX (R)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8205400000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiTip mânerLungime totalăGama primară a scaleiTipPreț
WERA TOOLS 05027910003 Indicator de cuplu presetat Hex 2.0mm 1.4 Nm | AE7RHC 6AAT5 050279100032.0mmKraftform6.75 "Presetare fixă ​​1.4 Nm / 1.0 ft.-lb.Hex€85.90
WERA TOOLS 05027911003 Indicator de cuplu presetat Hex 2.5mm 2.0 Nm | AE7RHD 6AAT6 050279110032.5mmKraftform6.75 "Presetare fixă ​​2.0 Nm / 1.5 ft.-lb.Hex€83.34
WERA TOOLS 05027912003 Indicator de cuplu presetat Hex 3.0mm 3.0 Nm | AE7RHE 6AAT7 050279120033.0mmKraftform6.75 "Presetare fixă ​​3.0 Nm / 2.2 ft.-lb.Hex€98.89
WERA TOOLS 05027913003 Indicator de cuplu presetat Hex 4.0mm 5.0 Nm | AE7RHF 6AAT8 050279130034.0mmPistol6.25 "Presetare fixă ​​5.0 Nm / 3.7 ft.-lb.Hex€122.86
WERA TOOLS 05027930004 Indicator de cuplu presetat T6 0.6 Nm | AE7RHG 6AAT9 05027930004T6 "Kraftform6.75 "Presetare fixă ​​0.6 Nm / 0.4 ft.-lb.TORX (R)€86.95
WERA TOOLS 05027931004 Indicator de cuplu presetat T7 0.9 Nm | AE7RHH 6AAU0 05027931004T7 "Kraftform6.75 "Presetare fixă ​​0.9 Nm / 0.7 ft.-lb.TORX (R)€84.25
WERA TOOLS 05027932004 Indicator de cuplu presetat T8 1.2 Nm | AE7RHJ 6AAU1 05027932004T8 "Kraftform6.75 "Presetare fixă ​​1.2 Nm / 0.9 ft.-lb.TORX (R)€85.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05027936003 Indicator de cuplu presetat Pistol T20 5 Nm
€123.96 /unitate