WERA TOOLS

Filtru

Scule de mână

Motoare

Sanitar

Unelte electrice

Scule de mână Filtru

Șurubelnițe și șurubelnițeVezi tot

  • Seturi de biți
  • Șurubelnițe multi-biți

    Șurubelnițe multi-biți ESD concepute pentru a proteja componentele împotriva energiei electrostatice și a daunelor asociate. Dispune de un mâner Kraftform pentru a preveni veziculele și calusurile

  • Seturi de șuruburi

    Cuprinde mânere ergonomice multicomponente pentru confort și cuplu de mare viteză și vârfuri de vârf cu lasere pentru a asigura o potrivire perfectă și pentru a reduce efectul de ieșire

  • Drivere de nuci

    Angrenaje cu piuliță cu arbore gol concepute pentru tije filetate proeminente și un mâner ergonomic din plastic cu mai multe componente. Sunt disponibile, de asemenea, șuruburi de piulițe izolate în diferite culori, lungimi și dimensiuni hexagonale

  • Seturi de șurubelnițe de precizie

    Include șurubelnițe de precizie Philips, hexagonale, cu fante și Torx, cu un mâner ergonomic anti-ruliu cu capac rotativ

  • Șurubelnițe de precizie

    Șurubelnițe hexagonale de precizie plus cu un micro mâner Kraftform multicomponent și vârf negru pentru o potrivire exactă. Conceput pentru a se potrivi cu șuruburi mici hexagen și feronerie

  • Accesorii pentru șurubelniță și șurub

    Suporturi universale pentru biți cu mandrina cu eliberare rapidă, ideale pentru utilizarea cu biți cu tijă hexagonală. Dispune de un mâner Kraftform multicomponent care se potrivește formei mâinii, eliminând stresul fizic de înșurubare

  • Șurubelnițe și piulițe

    Mânere izolate pentru șurubelniță, clasificate IEC, concepute pentru a fi utilizate cu lamele interschimbabile VDE Wera. Sunt disponibile și lame de șurubelniță izolate din oțel și polipropilenă

  • Seturi de șurubelnițe

    Include seturi de șurubelnițe combinate cu stiluri de vârf asortate pentru o potrivire exactă în mai multe aplicații. Caracteristici capac rotativ cu design Kraftform care nu se rulează și mâner multicomponent cu 3 zone pentru viteză, putere și precizie

  • Șurubelnițe

    Șurubelnițe din oțel inoxidabil cu un stil de vârf cu crestătură pentru utilizare în zone cu spațiu limitat și mâner kraftform multicomponent pentru confort. Sunt disponibile și șurubelnițe și șurubelnițe ESD

  • Șurubelnițe cu cuplu

    Șurubelnițe dinamometrice presetate pentru a permite strângerea cu cuplu controlat pentru a preveni deteriorarea șuruburilor sau pieselor de lucru. Dispunând de mâner kraftform multicomponent cu protecție anti-ruliu. De asemenea, sunt disponibile șurubelnițe ESD și dinamometrice reglabile

WrenchesVezi tot

  • Seturi de chei reglabile
  • Chei reglabile
  • Seturi de chei Hex și Torx

    Chei hexagonale de înaltă calitate, cu mâner în formă de L, pentru putere crescută de rotire și prindere confortabilă. Ideal pentru utilizare cu șuruburi hexagonale

  • Taste Hex / Torx

    Chei hexagonale cu capăt sferic concepute pentru a menține capul șurubului în contact cu suprafețele de contact înguste. Dispune de o lamă din oțel inoxidabil și un unghi de lucru de 25 de grade

  • Chei pentru țevi
  • Seturi de chei cu clichet

    Seturi de chei cu clichet SAE și metrice cu opritor pentru a preveni alunecarea de pe capul de fixare, eliminând riscul de deteriorare a șuruburilor

  • Chei cu clichet

    Potrivit pentru utilizarea cu șuruburi hexagonale cu mecanism cu 80 de dinți pentru flexibilitate în spații restrânse și construcție din oțel crom molibden cu acoperire nichel-crom pentru protecție împotriva ruginii

Socluri și bițiVezi tot

  • Clichete de mână

    Dispunând de un design subțire și compact pentru spații înguste, un corp din metal sculptat pentru confort și o funcție unică de blocare a prizei pentru siguranță

  • Extensii de soclu

    Extensii de prize flexibile, cu manșon cu rotire liberă și bază moletată pentru rotirea manuală și un sistem de blocare flexibil pentru blocarea prizelor atunci când sunt activate

  • Seturi de socluri

    Dispune de construcție din oțel crom molibden și încuietori cu bile pentru a ține în siguranță prizele și atașamentele. Disponibil în diferite dimensiuni, finisaje și tipuri de măsurători

  • Accesorii pentru chei cu soclu

    Include seturi de clichete termoplastice / elastomerice concepute pentru a proteja fețele ciocanului împotriva deteriorării și pentru a oferi elasticitate permanentă. Sunt disponibile și știfturi de centrare cu clichet

  • Sockets

Kituri de scule manualeVezi tot

  • Seturi de instrumente izolate

    Include șurubelnițe cu fantă, Phillips și Robertson, proiectate pentru a oferi protecție împotriva șocurilor electrice de până la 1000 V

About WERA TOOLS

Wera este un producător de frunte de unelte de mână extrem de durabile pentru aplicații în industria aerospațială, auto și minier. Catalogul de produse al companiei include o linie extinsă de șurubelnițe, chei, șurubelnițe și clichete. Șurubelnițele izolate de la Wera sunt proiectate pentru a oferi protecție de până la 1000 de volți. Acestea au un mâner ergonomic multicomponent / în formă de Kraftform pentru o prindere mai bună și un stil de vârf cu crestătură pentru utilizarea în zone cu spațiu limitat. Șurubelnițele dinamometrice ale mărcii au un mecanism de strângere a șuruburilor cu cuplu controlat care previne deteriorarea șurubului și au un indicator de cuplu. Alegeți dintr-o gamă largă de seturi de șurubelnițe Wera, chei cu clichet, chei hexagonale / Torx și șurubelnițe pe Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă