COXREELS Mulinete furtun cu manivelă din seria DM


Filtru
Rulmenti: Rulmenți EPDM , Culoare: Albastru , Constructie: Oţel , Tip de unitate: Manivelă , Finalizarea: CPC (TM) Finisaj cu strat de pulbere , Înălțime: 40 " , ID furtun: N , Material: Oţel , Max. Presiune: 4000 psi , Inălțime totală: 36.25 " , Lungime totală: 21 " , Tip de etanșare: Nitril
StilModelLățimea totalăDimensiunea bazeiCapetele furtunuluiAdmisia mulineteiLăţimeFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Preț (ex. TVA)
A
117-3-200-DM
19 "12 x 17.5 "3/8 "(M) NPT3/8 "(F) NPT20.38 "3 / 8 "200 ft.5 / 8 "€827.83
A
117-4-225-DM
23.5 "16.5 x 17.5 "1/2 "(M) NPT1/2 "(F) NPT24.88 "1 / 2 "225 ft.7 / 8 "€905.04

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?