COXREELS 117-3-200-DM Tambur pentru furtun cu manivela, 3/8 inch diametru interior, 200 picioare lungime | AA8AQM 16X563

COXREELS 117-3-200-DM Tambur pentru furtun cu manivela, 3/8 inch diametru interior, 200 de picioare lungime

În stoc
Element: AA8AQM Model: 117-3-200-DMCrucea Ref: 16X563

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€782.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
Dimensiunea bazei12 x 17.5 "
RulmențiRulmenți EPDM
CuloriAlbastru
ConstrucţieOţel
Tipul de unitateManivelă
EAN0674255800342
finalizareaCPC (TM) Finisaj cu strat de pulbere
Înălţime40 "
Capetele furtunului3/8 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiN
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului200 ft.
Ieșire furtun (In.)3/8 "(M) NPT
Furtun exterior Dia.5 / 8 "
În interiorul Dia.3 / 8 "
Lungime19 "
MaterialOţel
Presiune maximă4000 psi
Max. Evaluare presiune4000 psi
Nu este inclusFurtun
În afara Dia.5 / 8 "
Inălțime totală36.25 "
Lungime totală21 "
Lățimea totală19 "
Admisia mulinetei3/8 "(F) NPT
Tipul de etanșareNitril
Material pivotantAlama solida
Lăţime20.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS0674255800342
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea bazeiCapetele furtunuluiAdmisia mulineteiLăţimeFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Preț
COXREELS 117-4-225-DM Tambur pentru furtun cu manivela, 1/2 inch diametru interior, 225 picioare lungime | AA8AQN 16X564 117-4-225-DM23.5 "16.5 x 17.5 "1/2 "(M) NPT1/2 "(F) NPT24.88 "1 / 2 "225 ft.7 / 8 "€890.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS 117-3-200-DM Tambur pentru furtun cu manivela, 3/8 inch diametru interior, 200 de picioare lungime
€782.74 /unitate