Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05071080002 Hex Power Bit Oțel inoxidabil 1.0 mm L 3 1/2 | AE3QJH 5EPX6

WERA TOOLS 05071080002 Bit hexagonal din oțel inoxidabil 1.0 mm L 3 1/2

În stoc
Articol: AE3QJH Model: 05071080002Crucea Ref: 5EPX6
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
€19.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Lungimea bitului3.5 "
Stil Bitcrestat
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală3.5 "
Dimensiunea punctului1.0mm
SAE sau Metricmetric
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8207906000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea punctuluiSAE sau MetricPreț
WERA TOOLS 05071101001 Hex Power Bit Oțel inoxidabil 3.0 mm L 3 1/2 | AE3QJP 5EPY2 05071101001Bit de putere3.0mmmetric€21.71
WERA TOOLS 05071102001 Hex Power Bit Oțel inoxidabil 4.0 mm L 3 1/2 | AE3QJQ 5EPY3 05071102001Bit de putere4.0mmmetric€21.71
WERA TOOLS 05071103001 Hex Power Bit Oțel inoxidabil 5.0 mm L 3 1/2 | AE3QJR 5EPY4 05071103001Bit de putere5.0mmmetric€21.71
WERA TOOLS 05071104001 Hex Power Bit Oțel inoxidabil 6.0 mm L 3 1/2 | AE3QJT 5EPY5 05071104001Bit de putere6.0mmmetric€21.71
WERA TOOLS 05071105051 Hex Power Bit din oțel inoxidabil 3/32 inch lungime 3 1/2 | AE3QJU 5EPY6 05071105051Bit de putere3/32SAE€21.71
WERA TOOLS 05071106001 Hex Power Bit din oțel inoxidabil 1/8 inch lungime 3 1/2 | AE3QJV 5EPY7 05071106001Bit de putere1/8SAE€21.71
WERA TOOLS 05071107001 Hex Power Bit din oțel inoxidabil 5/32 inch lungime 3 1/2 | AE3QJW 5EPY8 05071107001Bit de putere5/32SAE€21.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05071080002 Bit hexagonal din oțel inoxidabil 1.0 mm L 3 1/2
€19.20 /unitate