WESCO 270391 Camion de mână convertibil din aluminiu cu 3 poziții, 700 lbs | AG7HYQ Spartan III

WESCO 270391 Camion de mână decapotabil din aluminiu cu 3 poziții, 700 lbs

În stoc
Articol: AG7HYQ Model: 270391Ref: Spartan III

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€598.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion manual cu trei poziții
Tip întrerupător500
Capacitate de încărcare750 lb.
MaterialAluminiu
Adâncimea plăcii nasului7.5 "
Lățimea plăcii nasului18 "
Inălțime totală52 "
Lungime totală19 "
Lățimea totală21.5 "
Dimensiunea platformei12 "x 51"
Materialul roțiiPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)132.08
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)54.61

Detalii produs:

    • Camion de mână din aluminiu cu trei poziții folosit pentru transportul de sarcini grele
    • Un mâner reglabil și roți pneumatice cu o capacitate de 500 lb în modul cu două roți (în unghi) și o capacitate de 750 lb în modul cu patru roți (orizontal)
    • O extensie rabatabilă încorporată pentru a oferi suport suplimentar pentru încărcare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 270391 Camion de mână decapotabil din aluminiu cu 3 poziții, 700 lbs
€598.54 /unitate