WESCO 272409 Value Drum Grab, 1000 lbs., 30 sau 55 gal., Tambur închis | AG7HJF DAVG-253

WESCO 272409 Value Drum Grab, 1000 lbs., 30 sau 55 gal., tambur închis

În stoc
Articol: AG7HJF Model: 272409Ref. cruce: DAVG-253

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,157.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApucarea tobei
CuloriGalben
Acțiunea tobeiLift, Transport
Capacitatea tamburului30 până la 55 gal.
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului30 gal. , 55 gal.
Tip tamburOperații Închise
Dimensiune buzunar furcă7 "x 2.25"
Înălţime7.25 "
Lungime42.75 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
MaterialOțel sudat
Număr de tobe2
Tipul operațieiManual, mecanic automatizat
Inălțime totală7.25 "
Lungime totală42.75 "
Lățimea totală51 "
TipReglabil
Lăţime51 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 87.3
Înălțimea navei (cm)18.42
Lungimea navei (cm)108.59
Lățimea navei (cm)129.54

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
WESCO 240048 Prinderea tamburului pentru 55 gal. Tambur, 1 tambur, 1500 lbs. Capacitate, Oțel | AG7HHX DJ-55 240048Manual, mecanic automatizatOţelOperații Închise55 gal.1500 lbs.Lift, Transport1€1,158.21
WESCO 270051 Suport pentru tambur pentru 55 gal. Tambur, 1500 lbs., oțel | AG7HHY DJL-55 270051Manual, mecanic automatizatOţelOperații Închise55 gal.1500 lbs.Lift, Transport1€1,299.07
WESCO 240049 Prinderea tamburului pentru 2 55 gal. Tambur, 2 tamburi, 3000 lbs. Capacitate, Oțel | AG7HHZ DJ-255 240049Manual, mecanic automatizatOţelOperații Închise55 gal.1500 lbs.Lift, Transport2€2,024.02
WESCO 240047 Prinderea tamburului pentru 30/55 gal. Tambur, 1500 lbs., oțel | AG7HJA ADJ-53 240047Manual, mecanic automatizatOţelOperații Închise30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Lift, Transport1€1,167.98
WESCO 270084 Grap reglabil pentru tambur, 1500 lbs., 55 sau 30 gal. Tambur, oțel | AG7HJB ADJL-53 270084Manual, mecanic automatizatOţelOperații Închise30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Lift, Transport1€1,658.41
WESCO 272401 Value Drum Grab, 1000 lbs., 30 până la 55 gal. | AG7HJD DVG-255 272401Manual, mecanic automatizatOţelOperații Închise30 până la 55 gal.1000 lbs.Lift, Transport2€1,002.07
WESCO 272408 Value Drum Grab, 1000 lbs., 30 sau 55 gal. | AG7HJE SAVG-53 272408Manual, mecanic automatizatOţelOperații Închise30 gal. , 55 gal.1000 lbs.Lift, Transport1€819.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272409 Value Drum Grab, 1000 lbs., 30 sau 55 gal., tambur închis
€1,157.06 /unitate