WESCO 272412 Aparatură din aluminiu și camion automat, cu 4 roți, cu clichet simplu, 550 lb | AG7JAB AVT-61

WESCO 272412 Camion pentru aparate și distribuitoare din aluminiu, cu 4 roți, cu un singur clichet, 550 lb

În stoc
Element: AG7JAB Model: 272412Ref încrucișat: AVT-61

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€804.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână pentru aparate
CastersLeagăn retractabil
Capacitate de încărcare550 lb.
MaterialAluminiu
Adâncimea plăcii nasului5"
Lățimea plăcii nasului24 "
Inălțime totală61 "
Lungime totală12 "
Lățimea totală24 "
RatchetRevenire automată
Materialul roțiiCauciuc Moldon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)154.94
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)60.96

Variante de produs

ProdusModelPreț
WESCO 272410 Aparatură și camion automat din aluminiu, un singur clichet, capacitate de 550 lbs | AG7HZZ AAP-61 272410€920.81
WESCO 272411 Aparatură din aluminiu și camion automat, cu clichet dublu, capacitate de 550 lbs | AG7JAA AAP-612 272411€1,171.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272412 Camion pentru aparate și distribuitoare din aluminiu, cu 4 roți, cu un singur clichet, 550 lb
€804.88 /unitate