WESCO 273250 Stivuitor de tambur pentru transpaleți, direcție din nailon, capacitate de 660 lbs | AG7HGH PTDL

WESCO 273250 Transpaletă ridicător tambur, direcție din nailon, capacitate de 660 lbs

În stoc
Element: AG7HGH Model: 273250Ref încrucișat: PTDL

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,740.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu tambur pentru paleți
Capacitatea tamburului55 gal.
Tip tamburOţel
Ridicați înălțimea14.5 "
Capacitate de încărcare660 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală47.5 "
Lungime totală42 "
Lățimea totală28.5 "
Materialul roțiiNailon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.75
Înălțimea navei (cm)120.65
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)72.39

Detalii produs:

    • Manere butoaie din otel
    • Proiectat pentru a transporta tobe de 208.2 litri

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 273250 Transpaletă ridicător tambur, direcție din nailon, capacitate de 660 lbs
€1,740.65 /unitate