Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10D468 Cutter PVC 18 inch lungime capac 2-1/2 inch | AA2CBR

WESTWARD 10D468 Cutter PVC 18 inch lungime capac 2-1/2 inch

În stoc
Element: AA2CBR Model: 10D468
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
€150.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor de tuburi
BucățiPVC, CPVC, PEX, polietilenă, polibutilenă
Acțiune de tăiereManual
Capacitatea de tăiere2.5 "
Lungime totală18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)45.47
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8203300000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterialul lameiMaterial corpAcțiune de tăiereCapacitatea de tăiereLungime totalăRoată de schimbPreț
WESTWARD 1YNA6 tăietor de țevi din PVC cu clichet 1 până la 1-5/8 inchi | AB4LCJ 1YNA6Oțel călitAliaj de aluminiu turnat sub presiuneClichetare1 "la 1-5 / 8"5"-€71.23
WESTWARD 1YNA7 Pvc tăietor de țevi Acțiune cu clichet 1 până la 2 in | AB4LCK 1YNA7Oțel călitAliaj de aluminiu turnat sub presiuneClichetare1 "la 2-1 / 2"5"-€76.57
WESTWARD 3CYN7 Cutter PVC 1/8-1 5/8 inch ergonomic | AC8PQU 3CYN7OţelAluminiuManual1/8" to 1-5/8"8 45 / 64 "-€88.62
WESTWARD 3CYP9 tăietor tuburi cu clichet 5/16-1 1/16 in | AC8PRF 3CYP9OţelzincClichetare5/16" to 1-1/8"7.5 "3CYU3€49.04
WESTWARD 3CYR4 Cutter telescopic pentru tuburi 1/4-1 5/8 in | AC8PRK 3CYR4OţelAluminiuFeed inclus1/4" to 1-5/8"5 29 / 32 "3CYU3€32.97
WESTWARD 3CYR9 Cutter pentru tuburi de alimentare închise 1/8-1 1/8 in | AC8PRQ 3CYR9OţelAluminiuFeed inclus1/8" to 1-1/8"8 5 / 16 "3CYR3€27.45
WESTWARD 3CYT1 tăietor de tuburi Midget 1/8-1 1/8 in | AC8PRR 3CYT1OţelzincFeed inclus1/8" to 1-1/8"6 5 / 16 "3CYU3€21.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10D468 Cutter PVC 18 inch lungime capac 2-1/2 inch
€150.11 /unitate