Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10D595 Clemă de bară de oțel pentru utilizare ușoară 12 Ln | AA2CGA

WESTWARD 10D595 Clemă de bară de oțel pentru utilizare ușoară 12 Ln

În stoc
Element: AA2CGA Model: 10D595
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
€37.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de bar
Materialul bareiOţel
Dimensiunea barei1/4 x 3/4 in.
Grosimea barei (in.)1/4
Lățimea barei (inch)3/4
Față de clemă (in.)22 goale, 27 cu cauciuc
mâner Lungime4 5 / 16 "
Manipulați materialulOţel
Capacitate de încărcare500 lb.
Max. Deschiderea maxilarului12in
Presiune nominală de prindere500
Dimensiunea nominală a șinei (in.)15-3 / 4
Deschidere12in
Tip tamponSmooth
Dimensiunea șurubului15 / 64 "
Diametru ax.15/64 în.
Pad rotativ0 In.
Tip pivotantNu
Adâncimea gâtului2.5
TipSarcină ușoară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Deschiderea maxilaruluiPreț
WESTWARD 10D594 Clemă de bară de oțel pentru utilizare ușoară 6 Ln | AA2CFZ 10D5946in€38.61
WESTWARD 10D596 Clemă de bară de oțel pentru utilizare ușoară 18 Ln | AA2CGB 10D59618 În€44.35
WESTWARD 10D597 Clemă de bară de oțel pentru utilizare ușoară 24 Ln | AA2CGC 10D59724 În€46.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10D595 Clemă de bară de oțel pentru utilizare ușoară 12 Ln
€37.32 /unitate