WESTWARD 10D723 Menghină de bancă pentru prelucrarea lemnului Fixare 9 in | AA2CLG

WESTWARD 10D723 Menghină de bancă pentru prelucrarea lemnului Clemă de 9 inchi

În stoc
Element: AA2CLG Model: 10D723

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€332.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină pentru prelucrarea lemnului
Tip de bazăClamp-On
Turnarea corpului20,000 psi
Evaluarea taxeiStandard Duty
Fața maxilaruluiSmooth
Tipul maxilaruluiînlocuibil
Lățimea fălcii9"
MaterialFier ductil
Max. Deschidere10 "
Diametrul orificiului de montare.1 / 2 "
Numărul de șuruburi de blocare0
Număr de puncte de montare2
Inălțime totală9"
Lungime totală21 25 / 32 "
Lățimea totală7 31 / 32 "
ReversibilNu
Adâncimea gâtului4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.82
Înălțimea navei (cm)24
Lungimea navei (cm)49
Lățimea navei (cm)24.99
Codul HS8205700060
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Fălcile țevii incluse (nu)

Variante de produs

ProdusModelLățimea fălciiDiametrul orificiului de montare.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăAdâncimea gâtuluiPreț
WESTWARD 10D722 Menghină de bancă pentru prelucrarea lemnului Fixare 7 in | AA2CLF 10D7227"15 / 32 "7"15.625 "6.437 "3"€267.81
WESTWARD 10D724 Menghină de bancă pentru prelucrarea lemnului Fixare 10-1/2 | AA2CLH 10D72410.5 "1 / 2 "10.5 "23 25 / 32 "7 31 / 32 "4"€402.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10D723 Menghină de bancă pentru prelucrarea lemnului Clemă de 9 inchi
€332.07 /unitate