Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10J246 Piuliță hexagonală 9 mm oțel verde | AA2GXJ

WESTWARD 10J246 Piuliță hexagonală 9 mm oțel verde

În stoc
Articol: AA2GXJ Model: 10J246
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
€3.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘoferul de nuci
Materialul lameiOțel aliat 50BV30 cromat
CuloriAlbastru cu Black Grip
Codul culoriiVerde
MânerAcetat
Manipulați culoareaClar / verde
Design mânercutat
Manipulați materialulAcetat
Hex9 mm
Dimensiune hexagonală9.0mm
NesparkingNu
Lungime totală7.25 "
SAE sau Metricmetric
AxHollow 3 "Deep
CoadăRundă
Lungime coadă3"
Material de coadăOţel
Tip ShankRotund gol
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8205400000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCoadăCuloriMânerMaterial de coadăTip ShankTether capabilManipulați culoareaDesign mânerPreț
WESTWARD 10J301 Piuliță hexagonală 9 mm Oțel albastru/negru | AA2GYL 10J301RundăAlbastru cu Black GripAcetat, Cushion GripOţelRotund golInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Albastru cu Black GripGrip de pernă€15.03
WESTWARD 1CLN3 Piuliță hexagonală 9 mm oțel verde | AA9DLJ 1CLN3StandardAlbastruPlastic cu mâner din cauciucOțel cromat tratat termicRundă solidăTether gataAlbastruErgonomic€2.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10J246 Piuliță hexagonală 9 mm oțel verde
€3.96 /unitate