Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1CLN3 Piuliță hexagonală 9 mm oțel verde | AA9DLJ

WESTWARD 1CLN3 Piuliță hexagonală 9 mm din oțel verde

În stoc
Articol: AA9DLJ Model: 1CLN3
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
€2.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘoferul de nuci
CuloriAlbastru
Codul culoriiVerde
MânerPlastic cu mâner din cauciuc
Manipulați culoareaAlbastru
Design mânerErgonomic
Manipulați materialulPlastic
Hex9.0 mm
Dimensiune hexagonală9.0mm
NesparkingNu
Lungime totală7.5 "
SAE sau Metricmetric
CoadăStandard
Lungime coadă3"
Material de coadăOțel cromat tratat termic
Tip ShankRundă solidă
Tether capabilTether gata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8205400000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCoadăCuloriMânerMaterial de coadăTip ShankTether capabilManipulați culoareaDesign mânerPreț
WESTWARD 10J246 Piuliță hexagonală 9 mm oțel verde | AA2GXJ 10J246RundăAlbastru cu Black GripAcetatOţelRotund golInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Clar / verdecutat€3.96
WESTWARD 10J301 Piuliță hexagonală 9 mm Oțel albastru/negru | AA2GYL 10J301RundăAlbastru cu Black GripAcetat, Cushion GripOţelRotund golInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Albastru cu Black GripGrip de pernă€15.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1CLN3 Piuliță hexagonală 9 mm din oțel verde
€2.78 /unitate