Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 11V392 Alezoare cu mandrină 17/32 inci tăiat cu mâna dreaptă | AA3UNQ

WESTWARD 11V392 Alezoare cu mandrină 17/32 inch Tăiat cu mâna dreaptă

În stoc
Element: AA3UNQ Model: 11V392

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€138.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezor de dobândire
Șanț (Deg.)45
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.5312 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaLuminos
Lungimea flautului2"
Dimensiune fracționată17 / 32 "
Mâna stângă / dreaptaTăierea mâinii drepte
MaterialHSS
Număr de flauturi6
Lungime totală8"
CoadăCizme rotunde
Diametrul tijei.Puțin mai mic decât diametrul de tăiere
Dimensiunea cozii0.531 "
Tip ShankDrept
Mărimea17 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8207600035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune metricăEchivalent zecimalTipul dimensiuniiCodul MorseNumăr de flauturiLungime totalăCoadăDimensiunea coziiPreț
WESTWARD 11V308 Alezoare cu mandrină 1/32 inch canelu drept | AA3UJZ 11V308-0.0312 "Fracțional Inch-32.5 "Cizme rotunde0.031 "€11.02
WESTWARD 11V313 Alezoare cu mandrină 7/64 inchi caneluri drepte | AA3UKE 11V313-0.1094 "Fracțional Inch-43.5 "Cizme rotunde0.109 "€35.66
WESTWARD 11V314 Alezoare cu mandrină 1/8 inch canelura dreaptă | AA3UKF 11V314-0.125 "Fracțional Inch-43.5 "Cizme rotunde0.125 "€24.74
WESTWARD 11V315 Alezoare cu mandrină 9/64 inch canelu drept | AA3UKG 11V315-0.1406 "Fracțional Inch-44"Cizme rotunde0.14 "€42.40
WESTWARD 11V316 Alezoare cu mandrină 5/32 inchi caneluri drepte | AA3UKH 11V316-0.1562 "Fracțional Inch-44"Cizme rotunde0.156 "€42.40
WESTWARD 11V318 Alezoare cu mandrină 3/16 inch canelut drept | AA3UKK 11V318-0.1875 "Fracțional Inch-64.5 "Cizme rotunde0.187 "€47.65
WESTWARD 11V322 Alezoare cu mandrină 1/4 inch canelura dreaptă | AA3UKP 11V322-0.25 "Fracțional Inch-66"Cizme rotunde0.25 "€29.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 11V392 Alezoare cu mandrină 17/32 inch Tăiat cu mâna dreaptă
€138.50 /unitate