Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 11Z418 Nut Driver 1/4 Inch Hex 8 Inch Length | AA3YUG

WESTWARD 11Z418 Nut Driver 1/4 Inch Hex 8 Inch Length

În stoc
Articol: AA3YUG Model: 11Z418

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€15.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDriver hexagonal
Materialul lameiOțel CR-V
CuloriRoșu / Clear
MânerPVC
Manipulați culoareaClear / Red
Design mânercutat
Manipulați materialulPVC
Hex1 / 4 "
Dimensiune hexagonală1 / 4 "
NesparkingNu
Lungime totală8"
SAE sau MetricSAE
Lungime coadă4"
Material de coadăOțel CR-V
Tip ShankRundă solidă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)4.5
Lungimea navei (cm)23.01
Lățimea navei (cm)4.5
Codul HS8466100175
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 11Z418 Nut Driver 1/4 Inch Hex 8 Inch Length
€15.55 /unitate