Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 13A678 Cuțit de chit Oțel rigid/lemn 1-1/2 inch | AA4RBP

WESTWARD 13A678 Cuțit de chit Oțel rigid/lemn 1-1/2 in

În stoc
Articol: AA4RBP Model: 13A678
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
€7.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuțit Putty
Lungimea lamei4"
Materialul lameiOtel carbon
Tip lamăRigid
Lățimea lamei1.5 "
CuloriNegru / Rosu
Design mânerErgonomic
mâner Lungime3.5 "
Manipulați materialulPolipropilenă / TPR
Subcategoria cuțit / racletăCuțite pentru gips-carton și chit
Nr. De muchii1
Lungime totală7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8205595510
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulLungimea lameiMaterialul lameiLungime totalăTip lamăLățimea lameiCuloriDesign mânerPreț
WESTWARD 13A662 Cuțit de chit Flex Full Tang Oțel/pp 1-1/4 | AA4RBC 13A662Polipropilenă3.75 "Otel carbon7.25 "Flexibil, complet Tang1.25 "NegruConice€6.11
WESTWARD 13A663 Cuțit de chit Oțel cu țesătură completă rigidă/pp 1-1/4 | AA4RBD 13A663Polipropilenă3.75 "Otel carbon7.25 "Stiff, plin Tang1.25 "NegruConice€6.81
WESTWARD 13A665 Cuțit de chit Oțel rigid, cu vârf complet/pp 1-1/2 | AA4RBF 13A665Polipropilenă3.75 "Otel carbon7.25 "Stiff, plin Tang1.5 "NegruConice€6.82
WESTWARD 13A666 Cuțit de chit Flex Full Tang Oțel/pp 2 In | AA4RBG 13A666Polipropilenă3.75 "Otel carbon7.25 "Flexibil, complet Tang2"NegruConice€7.31
WESTWARD 13A667 Cuțit de chit Oțel rigid, cu vârf complet/pp 2 in | AA4RBH 13A667Polipropilenă3.75 "Otel carbon7.25 "Stiff, plin Tang2"NegruConice€8.07
WESTWARD 13A669 Cuțit de chit Flex Fulltang Oțel/lemn 1-1/4 | AA4RBK 13A669Lemn3.75 "Otel carbon7.25 "Flexibil, complet Tang1.25 "NaturalConice€10.13
WESTWARD 13A670 Cuțit de chit Oțel rigid/lemn 1-1/4 inch | AA4RBL 13A670Lemn3.75 "Otel carbon7.25 "Stiff, plin Tang1.25 "NaturalConice€10.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 13A678 Cuțit de chit Oțel rigid/lemn 1-1/2 in
€7.67 /unitate