Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 13A688 Cuțit de chit Rigid, alamă, polipropilenă, 2 inci | AA4RBX

WESTWARD 13A688 Cuțit de chit Rigid, alamă, polipropilenă 2in

În stoc
Articol: AA4RBX Model: 13A688
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
€16.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScreper
Lungimea lamei3.5 "
Materialul lameiAlamă
Tip lamăStiff, plin Tang
Lățimea lamei2"
CuloriNegru
Design mânerConice
mâner Lungime4"
Manipulați materialulPolipropilenă
Subcategoria cuțit / racletăRăzuitoare nespaciale
Nr. De muchii1
Lungime totală7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8205596000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulLungimea lameiMaterialul lameiLungime totalăTip lamăLățimea lameiCuloriDesign mânerPreț
WESTWARD 13A664 Cuțit de chit alamă rigidă/pp 1-1/4 inch | AA4RBE 13A664Polipropilenă3.75 "Alamă7.25 "Stiff, plin Tang1.25 "NegruConice€14.28
WESTWARD 13A668 Cuțit de chit, alamă rigidă, cu țesături complete/pp 2in | AA4RBJ 13A668Polipropilenă3.75 "Alamă7.25 "Stiff, plin Tang2"NegruConice€20.12
WESTWARD 13A683 Cuțit de chit Oțel rigid, cu țesătură completă/pp 1-1/4 | AA4RBR 13A683Polipropilenă4"Alamă7.5 "Stiff, plin Tang1.25 "Negru / AlbastruErgonomic€22.19
WESTWARD 13A689 Cuțit de chit, alamă rigidă, polipropilenă, 3 inci | AA4RBY 13A689Polipropilenă3.5 "Alamă7"Stiff, plin Tang3"NegruConice€30.96
WESTWARD 13A690 Cuțit de chit Alamă rigidă Pp/tpr 3 In | AA4RBZ 13A690Polipropilenă / TPR3.5 "Alamă7"Stiff, plin Tang3"Negru / AlbastruErgonomic€25.76
WESTWARD 13A691 Racletă pentru stâlp îndoit Oțel rigid/pp 3 in | AA4RCA 13A691Polipropilenă3.5 "Otel carbon8"Stiff, Bent3"NegruConice€25.60
WESTWARD 13A692 Racletă din oțel rigid/pp/tpr 3 in | AA4RCB 13A692Polipropilenă / TPR4"Otel carbon7.5 "Rigid3"Negru / RosuErgonomic€11.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 13A688 Cuțit de chit Rigid, alamă, polipropilenă 2in
€16.86 /unitate